- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 接点保護グリスのおすすめ人気ランキング
接点保護グリスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新94件の「接点保護グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 グリース」、「通電グリース」、「接点潤滑用シリコーングリース」などの商品も取り扱っております。
スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。
耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。
耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。
接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。
電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑
トラスコ品番
816-3058
種別
チューブ入り
容量(mL)
10
タイプ
シリコーン系
主成分
ポリジメチルシロキサン
外観
乳白色グリース状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1本(10mL)
¥479
税込¥527
当日出荷
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。
主な用途
接点復活
質量(g)
310
使用温度範囲(℃)
-20~70
適合機器
電子機器
主成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
導電性グリス。
伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化
成分
精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40mm以下)
温度範囲(℃)
-40~200
液色
黒
危険物の類別
非危険物
1本(5g)
¥359
税込¥395
当日出荷
電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。
接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。
また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。
用途自動車用コネクター防錆潤滑剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
73mL
危険物の性状
非水溶性
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。
用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。
タイプ
白色グリース状
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
90mL
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。
接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。
強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。
中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。
使用温度範囲(℃)
-20~70
主成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
特殊用途グリースです。
用途特殊環境用フッ素グリース
色
白
トラスコ品番
124-0122
質量(g)
540
容器
缶
使用目的
フッ素グリース
主成分
パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+その他
危険物の類別
非危険物
1箱(500g×10缶)
¥1,398,000
税込¥1,537,800
5日以内出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして
荷重摩擦指数(kg)
81.73
融着荷重(kg)
400
粘度
2(NLGI)
色
半透明白色
使用温度範囲(℃)
-40~232
使用目的
グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑
滴点(℃)
260以上
離油度(%)
0
NLGIグレード
GC-LB
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)
-55~180
危険物の類別
非危険物
電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。
酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。
使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。
中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。
また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。
用途接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。
接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。
成分
有機リン化合物、有機硫黄化合物、界面活性剤、水
比重
1.01
pH
7~9
危険物の類別
非危険物
1本(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
腐食防止用のバッテリーグリース。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 。接触抵抗を低減 。プラスチックにも使用可能
用途バッテリーグリス
使用方法
汚れた施工箇所をクリーニングし、バッテリークランプグリースを塗布します。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
1個(50g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。
特性
速乾
使用温度範囲(℃)
-20~40
主成分
石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。
接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。
非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。
鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。
主成分
ポリアルファオレフィン
外観
淡黄色透明液体
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
非該当
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
15mL
危険物の性状
非水溶性
1個(15mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護
ちょう度
No.2
色
白色
特性
耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性
使用温度範囲(℃)
-34~246
使用目的
メンテナンス、保護、潤滑
耐熱温度(℃)
343(6h以内)
粘度
(NLGI)2
滴点(℃)
無し
危険物の類別
非危険物
NLGIグレード
GC-LB
荷重摩擦指数(kg)
124.6
融着荷重(kg)
800
高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。
電機配線コネクション部、イグニション部やワイアリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。
最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル
使用方法
【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。
液色
白
成分
ジマチルシロキサン
危険物の類別
非危険物
1個(9g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
化学的に安定した合成油をベースにカーボンブラックを添加し、導電性を付与した高性能な帯電防止グリースです。
プラスチック部品を使用する電気機器や自動車などの潤滑及び帯電防止に効果を発揮します。
カーボンブラックを特殊配合することにより、103Ω台の体積抵抗率を示し、優れた帯電防止効果を有します。
不純物の少ない合成油をベースとしており、鉱油ベースのものより優れた酸化安定性を有しています。
シリコーングリースで懸念されるような低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。
流動点-50℃以下を有する合成油を使用している為、低温下での潤滑性に優れています。
基油に合成油を使用しているため、ほとんどの素材を侵しません(ただし、一部のプラスチックやゴム等は素材の性質や経時変化により、破損や変質のおそれがありますのでご注意下さい)。
成分
合成油、カーボンブラック、添加剤
使用方法
(1)使用箇所の汚れをグリースクリーナー等で洗浄し、十分に乾燥させて下さい。 。(2)フタをはずし、ヘラなどで攪拌して下さい。 。(3)ヘラやグリースガンなどを使い、塗布・充填して下さい。
比重
0.88
引火点(℃)
215
滴点(℃)
260以上
外観
黒色グリース状
混和ちょう度
254
有機溶剤中毒予防規則
非該当
危険物の類別
非危険物
接点復活剤 潤滑タイプ
導電性ポリマーが電子部品の接触不良部分に被膜を形成し、接点の復活、潤滑保護をするスプレーです。
CR-Dで洗浄後、CR-Wを塗布するとより効果が持続します。
容量(mL)
220
使用箇所
スライド接点(ボリューム、スイッチなど)、基板端子、コネクタ等
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.22L
危険物の性状
非水溶性
1本(220mL)
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷