焼付塗料のおすすめ人気ランキング

2025/11/28更新
213件の「焼付塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼付塗装 塗料」、「塗装 焼き付け」、「ガンコート」などの商品も取り扱っております。
塗装作業性にすぐれています。 耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。
用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。 使用場所 屋内用 特性 耐久 主成分 アミノアルキド樹脂 適合材 SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052) 主な用途 希釈剤 012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種 危険物の類別 第四類 混合比 (塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30 危険物の性状 非水溶性
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。 使用場所 屋内用 特性 耐薬品 主成分 アクリル樹脂 適合材 SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052) 主な用途 希釈剤 012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 (塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30 危険物の性状 非水溶性
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

手でカットできる和紙マスキングテープ付きマスカーです。 タンカル(炭酸カルシウム微粉)を配合した高密度ポリエチレン強化フィルムを使用しています。 フィルムは中温度80℃×45分に耐えられます。 コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途焼付塗装・車輌塗装用。 イエロー 長さ(m) 35 厚さ(mm) 0.01 仕様 手で切断可能 材質(シート) 高密度ポリエチレンフィルム テープ種類 マスキングテープ RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高固形分で低粘度の為、シンナー使用量が少なくVOC削減が可能です。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。 使用場所 屋内用 適合材 SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052) 主な用途 膜厚(μm) 25~35 希釈剤 012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種 危険物の類別 第四類 混合比 (塗料:シンナー)常温静電/100:12~17、ホット静電(50~60℃)/100:8~10 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り 065-4003 「コーロック ノンサンディングプライマー ホワイト」
1缶(16kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(2液)・強溶剤系塗料・ラッカー塗料・メラミン塗料用、建築仕上げ・金属・機械・焼付塗装向け 材質 真鍮 ノズル口径(Φmm) 1.2
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

適合機種 CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS 材質 SPCC t1.6 形状 壁埋込型 質量(kg) 約2 色調 日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有) 適合ボックス 専用埋込ボックス(CBN-BOX5)
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

仕様 呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音 材質 SPCC t1.2 形状 壁取付型 質量(kg) 約3.8 タイプ 副表示器:1台 消費電力(W) 待受時2、最大10(副表示器接続時) 電源電圧(V) AC100・50/60Hz(内部電源DC12V) スピーカー 呼出音増設:最大2台 色調 日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

耐熱防錆効果が抜群の焼き付け塗料です。 瞬間耐熱温度600度まで対応します。
用途バーベキューコンロ(外側)、焼却炉、ストーブ、マフラーなど 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 2 種別 油性つや消し 使用温度範囲(℃) 600 指触乾燥時間(分) 夏期/20~30、冬期/40~60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱、防錆 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。きめが細かく、上塗りの吸い込みが少なくなっています。
可使時間(分) 4~6 危険等級 危険物の類別 第二類
1缶(4kg)
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃) 600 指触乾燥時間(分) 約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 135mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2) 約2 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ宅配ボックス
宅配業者に操作方法を周知する操作説明シールを扉裏面に貼付しています。
用途不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応。 材質 本体/メッキ鋼板粉体焼付塗装(耐候性塗料)、アジャスター/ABS アイボリー 取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 1~5窓用 適合機種 CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS 材質 SPCC t1.6 形状 盤組込型 質量(kg) 約1.2 色調 日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修 危険等級 乾燥時間(時間) 常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分 トルエン、キシレン 乾燥時間(分) 夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120 比重 0.88 適合材 スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分) 約3分(20℃) 標準塗布量 6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音 材質 SPCC t1.2 形状 壁取付型 質量(kg) 約3.4 電源電圧(V) DC12(表示器より供給) 消費電流(mA) 待受時40、最大150 スピーカー 呼出音増設:最大1台 色調 日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。 使用場所 屋内用 特性 耐薬品 適合材 SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052) 主な用途 膜厚(μm) 25~35 希釈剤 012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 (塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30 危険物の性状 非水溶性
1缶(16kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音 材質 SPCC t1.2 形状 壁取付型 質量(kg) 約3.4 電源電圧(V) DC12(表示器より供給) 消費電流(mA) 待受時40、最大210 スピーカー 呼出音増設:最大1台 色調 日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。 タイプ ツヤ消し 耐熱温度(℃) 650 塗布面積(m2) 1.5-2.0(標準) 乾燥時間(時間) 常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 色番 日塗工No/EN-20
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音 材質 SPCC t1.2(パネル部はt1.6) 形状 組込型(EIA規格ラック) 質量(kg) 約5.7 タイプ 副表示器:1台 消費電力(W) 待受時2、最大13(副表示器接続時) 電源電圧(V) AC100・50/60Hz(内部電源DC12V) スピーカー 呼出音増設:最大2台 色調 日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

仕様 呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音 材質 SPCC t1.2(パネル部はt1.6) 形状 組込型(EIA規格ラック) 質量(kg) 約5.1 タイプ 副表示器:1台 消費電力(W) 待受時2、最大13(副表示器接続時) 電源電圧(V) AC100・50/60Hz(内部電源DC12V) スピーカー 呼出音増設:最大2台 色調 日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷