砥石修正器のおすすめ人気ランキング

2025/11/18更新
109件の「砥石修正器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砥石 修正 面直し」、「台直しカンナ」、「ダイアモンド砥石」などの商品も取り扱っております。
面直し器 ホーライランキング1位
砥石の面直し・・・「いつでも、どんなところでも」「天然砥石でも人造砥石でも」一発OKです! 荒・中砥石・中仕上・仕上砥石・天然・人造砥石の砥面をペーパーで簡単に直す事が出来ます。
セット内容鉋台用ペーパー(白)×1・砥石用ペーパー(茶)×1・木製台×1寸法(mm)410×105×55質量(g)1700サイズ(mm)100×400
1台
5,998税込6,598
当日出荷

セラミック砥石修正器「なおる」 (中・荒目パウダー付) シャプトンランキング2位
荒砥石やブロックでは得られないシャープな仕上り。幾何学模様の溝が、パウダーと盤の相乗効果を高め、 早く正確に仕上ります。セラミック砥石以外の砥石の修正もできます。わずかな凹凸の場合は付属の中目パウダー、極端 な凹凸の場合は付属の荒目パウダーの使用で早く 仕上ります。セラミック砥石 カバドー100(カートリッジ式) 〈ATI33〉にセットできます。
質量(kg)2.6砥粒種類荒目・中目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×100×25
1個
21,980税込24,178
当日出荷

面直し砥石[溝入り] NANIWA(ナニワ研磨工業)ランキング3位
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60砥石サイズ(mm)170×55×30砥材炭化ケイ素質質量(g)500
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ダイヤモンド修正器 「空母」 シャプトンランキング4位
空母(ダイヤモンド修正器)は15ミリ厚の青銅鋳物両面にダイヤモンドを電着させ、それぞれを砥石修正面、刃物修正面とし、さらに両面に8ミリ厚の丈夫なゴムカバーが付いております。 鋳物の厚みをできる限り厚くし、表面を砥石研磨加工することにより、平面精度の向上と維持を可能にしました。 表面にダイヤモンドが電着してあり、従来の砥石修正器とは比較にならないほど素早く平面を得ることが可能です。また、水をかけるだけで、すぐご使用になれます。 鋳物の厚みをできる限り厚くし、表面を砥石研磨加工することにより、平面精度の向上と維持を可能にしました。 刃物を削る際、ダイヤモンドの研削力を充分に引き出すために、細かい溝がついています。 極小刃物や、先端の尖った刃物は、模様のない部分を使用します。 8ミリ厚の丈夫なゴムカバーです。砥石修正、刃物修正時にはしっかりと本体を固定し、作業が安定して行えます。また、本体上下にかぶせることにより安定したセラミック砥石の研ぎ台としてもご利用になれます。
寸法(mm)93×266×37質量(kg)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980税込64,878
翌々日出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウランキング5位
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。全長(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)8.3仕様乾湿両用材質本体:スチール樹脂台:ABS適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正寸法(mm)150×50×25砥材C粒度20
1本
899税込989
当日出荷

1個
5,040税込5,544
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に粒度#24寸法(mm)300×150×20材質炭化珪素質研磨材質量(g)2300
1本
7,998税込8,798
当日出荷

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石砥材炭化ケイ素質
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

砥石の砥面を平らに修正することができます。
砥粒種類面直し
1個
9,398税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,598税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

砥石に比べ短時間で鋭利な刃が簡単に付き楽に研げます。また、レジンボンドで1ミリのダイヤ層にしておりますので付属のドレッサーストンで面直しが出来ます。
用途一般刃物から超硬刃物等難削材刃物まで楽に研げます。 面直し用砥石。粒度#1000(中仕上用)寸法(mm)215×70×15×1トラスコ品番818-3850
1丁
16,980税込18,678
当日出荷

家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)砥石サイズ(mm)204×65×7
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1枚
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

へこんだ砥石の表面をキレイに削り落として平らに直す専用の砥石です小型なので手軽に砥石が削れる
材質ダイヤモンド砥石:18-8ステンレススチール(工業用ダイヤモンド電着)/カバー:ABS樹脂質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×40アズワン品番64-9286-27TKG品番9-0352-0901
1個
1,198税込1,318
当日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)材質特殊砥材
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷

早く研げるダイヤモンド砥石。
用途家庭用庖丁から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(庖丁・カンナ・ナイフ・のみなど)寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×75×15砥石寸法(mm)厚さ約1(グリーン)材質(台)アルミ
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)