- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車用塗料
- 耐熱塗料 ゴールドのおすすめ人気ランキング
耐熱塗料 ゴールドのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「耐熱塗料 ゴールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャリパー 塗料 ゴールド」、「耐熱塗料」、「高耐熱塗料」などの商品も取り扱っております。
手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。
さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。
フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
成分
合成樹脂(アクリル)
タイプ
スプレー
耐熱温度(℃)
600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.135L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
約2
指触乾燥時間(時間)
約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
シリコン
ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。
耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。
美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。
サビ防止効果バツグン。
作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。
変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。
仕様
丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き
タイプ
シリコン樹脂塗料
乾燥時間(分)
30~60(20℃)
塗布面積(m2/缶)
2回塗り/0.8~1.2m2。たたみ/0.5~0.7枚
塗り重ね可能時間(時間)
1以上(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
耐熱温度600℃で、車のマフラーなど耐熱性を必要とする部分に使用できます。
耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。
質量(g)
300
耐熱温度(℃)
600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。
塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。
はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
耐熱温度(℃)
600
指触乾燥時間(分)
約30(冬期:約60)(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
塗り面積(1回塗り)(m2)
約2
危険物の性状
非水溶性
エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
内容量(mL)
300
耐熱温度(℃)
600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
危険物の性状
非水溶性
豪華な金属光沢仕上げ。
たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。
強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。
美しい金光沢の合成樹脂塗料です。
用途屋内の鉄部・木部に(床を除く)
色
ゴールド
主な用途
屋内の鉄部、木部
使用場所
屋内用
特性
サビドメ
乾燥時間(分)
夏期/3~5、冬期/6~10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
乾燥時間(分)
(180℃)20~30
耐熱温度(℃)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
容量(g)
312
耐熱温度(℃)
1093
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。
発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。
用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
耐熱性・密着性抜群。
耐熱性にすぐれ、最高600℃に耐えます。
変色が少なく密着性にすぐれています。
ガス抜きキャップ付き。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車のマフラー等の鉄部(メッキ面 を除く)
使用温度範囲(℃)
600
主な用途
鉄部
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
関連資料
塗り面積(1回塗り)(m2)
1.3~1.6
乾燥時間
夏期/20~30分、冬期/30~50分
危険物の性状
非水溶性
エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
乾燥時間(分)
(180℃)20~30
耐熱温度(℃)
600
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)
(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
危険物の性状
非水溶性
光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
質量(g)
320
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
160mL
危険物の性状
非水溶性
豪華で深みのあるメタリック仕上げができます。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途電気器具・家具・自転車など屋内外の鉄製品・屋内の木製品。
主な用途
屋内外の鉄部、木部
使用場所
屋内外兼用
種別
油性
塗り面積(m2)
0.3~0.4(3回塗り)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
乾燥時間
夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状
非水溶性
高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。
マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。
耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。
硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
成分
合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤
寸法(Φ×mm)
66×163
耐熱温度(℃)
600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能です。
色
赤
付属品
ハケ(15mm幅)、計量カップ(100mL)
質量(g)
300
耐熱温度(℃)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。
用途エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料
成分
トルエン
耐熱温度(℃)
600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。
特性
耐水、速乾、防錆
色
金
タイプ
一次防錆用ニス
硬化時間(分)
60(23℃)
指触乾燥時間(分)
5(23℃)
希釈剤
メタノール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)
2以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m2)
60~80