- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 自動パンスライサーのおすすめ人気ランキング
自動パンスライサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新215件の「自動パンスライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンスライサー」、「パンスライサーアルファ」、「電動 パン切りナイフ」などの商品も取り扱っております。
厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質
鉄・アルミ・プラスチック
質量(kg)
20
電源(V)
単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)
594×530×440
消費電力(W)
92/78
刃径(Φmm)
203
作動方式
手動、自動式
最大切断径(Φmm)
170×130
TKG品番
9-1168-0601
TKG品番(2017)
6-1048-0601
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :65W定格時間 :5分最大切断サイズ:190×130mm丸刃径 :Φ170mm厚さ調節 :0.5~23mm質量 :3.8kgトレー(177×216×H30)付用途:チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、 野菜
質量(kg)
3.8
間口W×奥行D×高さH(mm)
255×380×250
TKG品番
9-0681-0101
TKG品番(2017)
6-0602-0501
1個
¥67,880
税込¥74,668
6日以内出荷
研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)
1.左手不要20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。
2.ブレーキ装置スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1.2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。
3.丸刃の露出をより少なく、各部に透明樹脂カバーを取り付けております。
質量(kg)
18
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
590×565×320
消費電力(W)
100
刃径(Φmm)
203
作動方式
手動式
定格時間
連続
最大切断径(Φmm)
180×130
TKG品番
9-1168-0401
TKG品番(2017)
6-1048-0801
厚さ調整範囲(mm)
ハンドル式:7~40
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
この手動スライサーはクランクのスムーズな回転で操作可能で、電源は不要です。SDGsに対応し、手動式じゃメンテナンスも簡単です。
用途プレーン刃:ハム、ソーセージ等の肉の薄切り、野菜、ギザ刃:パンのスライス
質量(kg)
3.3
刃径(Φmm)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×2505×335
最大切断寸法(mm)
200×140
調節範囲(mm)
厚さ:1~20
ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット!
食パンを好みの厚さにスライス
25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質
本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー
質量(g)
243
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:165×190×60
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、野菜
寸法(mm)
(トレー)175×260×H30
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×370×245
消費電力(W)
45
刃径(Φmm)
(丸)170
最大切断寸法(mm)
190×130
定格時間(分)
10
TKG品番
9-0681-0201
TKG品番(2017)
6-0602-1201
厚さ調整範囲(mm)
0.5~23
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
材質
本体・厚み調整プレート・カット補助プレート/ABS樹脂、滑り止め/エラストマー
幅(cm)
7.9
長さ(cm)
13
高さ(cm)
23
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
充電式で使いやすい、電動マルチナイフです。2枚の刃が交互に動いて、食材をカットできます。形がくずれにくく、スムーズにカットできます。安全ロック機構付き。
用途パンやサンドイッチのカットに。固いバゲットや、ロールケーキ、巻き寿司、お肉などのカットに。
付属品
ACアダプター、刃収納カバー、取扱説明書(保証書付き)
電源(V)
AC100・50/60Hz(専用ACアダプター使用)
消費電力(W)
約9(充電時)
本体質量(g)
570
定格入力電圧(V)
DV9
本体寸法(mm)奥行
50
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
7.4
本体高さ(mm)
65
充電時間(時間)
約2
バッテリー容量(mAh)
2000
本体幅(mm)
440
電池使用可能期間
約45分
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質
SUS アルミ
質量(kg)
16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×410×360
電源(V)
単相100
消費電力(W)
90
定格時間(分)
20
最大切断径(Φmm)
150
切断寸法(mm)
160×H140
仕様
手動式
刃径(Φmm)
250
スライス幅(mm)
0~12
付属品
研磨機
TKG品番
9-0680-0401
TKG品番(2017)
6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×362×382
TKG品番
9-0661-0401
TKG品番(2017)
6-0585-0401
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
厚・薄切りが選べるスライスガイド付き
安全にパンがまっすぐ切れます
用途パンの切断に
セット内容
パンハウス・パン切りナイフ・ナイフカバー
材質
(本体)スチール樹脂、(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン
寸法(mm)
290×200×210
質量(g)
1120
耐熱温度(℃)
本体:80・ナイフハンドル:170
1セット(3点)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ!
新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。ナナメカットはパンを寝かせて切る安定感と、ナイフが楽に使える斜めの角度を両立した新しい切り方です。
厚さ調整は5段階。安全ガード付き。
底面にスベリ止めらばー付き。安定してスライスできます。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂
質量(g)
374
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
159×235×69
TKG品番
7-0326-0901
TKG品番(2017)
6-0315-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
焼きたてふかふかのパンもきれいに切れるパン切りナイフと、5段階から好みの厚さで均等に切れるガイドのセットです。
材質
[パン切りナイフ]刃体/ステンレス単層材(刃材:ステンレス刃物鋼)(刃付け形状:波刃付け)、柄/ポリプロピレン、[ガイド]厚み調整プレート・包丁ガイド・ベース:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
全長(mm)
328
質量(g)
60
刃幅(mm)
30
板厚(mm)
1.5
柄長さ(mm)
17
刃渡り(mm)
210
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
小型店舗で活躍するスライサーです。
チャーシュー、ハム、ソーセージ、サラミそしてローストビーフ等をきれいにスライスします。厚み調整も可能です。
付属品
リッタースライサー専用研磨機GR-1付(寸法130×105×高さ150mm)
質量(kg)
3.8
定格電力(W)
65
定格電圧(V)
100
直径(Φcm)
(丸刃)17
本体寸法(mm)
255×380×250
使用時間(分)
(定期)5
アズワン品番
64-7533-58
厚さ調整範囲(mm)
(スライス)0.5から23
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
この「エレクトリックナイフ Slim」一本でどんな食材もまるでお店レベルの切り口!
パンもサンドイッチも。潰すことなく具材ごと綺麗に切ることができます。
ギザギザになりやすい肉もやわらかく潰れやすいトマトもお任せください!
フレッシュな断面で見た目の美味しさ倍増です。
また、クリームごとスパッと切れるためスイーツも大得意なのです。
エレクトリックナイフは進化しました!
エレクトリックナイフの高評価のお声が続々届いています!
ずれない、薄切りができる、などなど。
しかし、皆様にたくさんお使いいただいたからこそ浮き彫りになった、改良点のお声も頂きました。
ハンドルが大きく重かったこと、刃が最後まで届かないことによる本体形状問題など。
皆様により使いやすくご利用いただくために、エレクトリックナイフは進化致しました!
軽く・スリムに・最後まで綺麗に切れる。
改良を重ね、約200g近い軽量化に成功しハンドルはぐぐっとスリムになりました!
手が小さめの女性でも使いやすい大きさです。
刃は最後まで切れるようになり、さらに使いやすくなったのです。
色んな食材が綺麗に切れるのに、使いやすい。
ぜひ、進化した「エレクトリックナイフ Slim」をお試しください。
取り回しの良さと切れ味の秘訣
コードを無くしたことで、電源に届かない・絡まる・食材に引っ掛けてしまう、などといった問題をまるっと払拭。
また、切れ味の秘訣は2枚の刃。重なり合い、交互に動くことで食材を確実に綺麗に切ることができるのです。
収納の使いやすさも考え、今作からストラップ穴を設けました。
付属のストラップをつければ壁掛け収納することができます。
そしてスイッチはスライド式を採用。
ボタンを押したまま上にスライドしないと作動しないため、誤って押してしまっても安心・安全の機構です。
上手に切るコツは3つ
綺麗に切るコツは3つ。
焦らず、エレクトリックナイフに任せて切ることが何よりもポイントです。
押したり引いたりせず、ただ当てるだけ。
それだけで綺麗に切れていくのです。
生クリームも焼きたてパンもこの通り!
気持ちいいくらいスパッと綺麗な断面で切ることができちゃいますよ。
使用後は洗えます
使用後は本体両サイドのボタンを押しながら抜くだけのかんたんワンタッチ。
2枚の重なった刃はそれぞれ分解ができるため、しっかり洗うことができます。
用途コードレス電動ナイフでだれでも綺麗な切り口。
付属品
本体、ブレード、USBケーブル、ストラップ、日本語説明書
質量(g)
本体/約270、ブレード/約60
刃長(mm)
200
電源
【充電用】USB Type-C 5V 1A 給電
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
230×40×53
連続使用時間(分)
約45
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
保証期間
購入日より12カ月
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
2500
ケーブル長(cm)
約195
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質
ABS、PA、PS
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×220×300
使用方法
キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品
替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)
(キャベツ)220
処理能力
1個/2分
調節範囲(mm)
(厚さ)0~2.5
TKG品番
9-0662-0901
TKG品番(2017)
6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
チーズが簡単に繊細な糸状に。
美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。
刃に触れることなく削ることができるので安全。
ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。
ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。
チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。
材質
(本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×100×80
TKG品番
9-0576-1101
TKG品番(2017)
6-0516-0901
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ヨーロッパで認められた高級品。優れた耐久性・安全性・衛生面。オールアルミ製で、掃除が簡単で衛生的です。丸刃は、特殊ステンレス製を使用しております。切れ味は抜群、長い間お使いいただけます。しゃぶしゃぶ、すきやき、野菜にも最適な万能タイプです。丸刃の研磨は女性の方でも簡単にできます。安全装置付きで、丸刃カバーをはずしたら、スイッチが入りません。
用途ハム、ベーコン、すき焼、しゃぶしゃぶ(半冷凍)、野菜、タンのスライスに
寸法(mm)
625×520×H418
質量(kg)
29
消費電力(W)
248
刃径(Φmm)
300
作動方式
手動式
使用電源(V)
単相100(50/60Hz)
定格時間(分)
40
処理能力
1000~1500枚/h
切断厚(mm)
0~13
切断可能寸法(mm)
W230×H170×D280
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品
平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質
ABS POM
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×115×160
取付可能寸法(mm)
(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番
9-0676-0601
TKG品番(2017)
6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷