自動車用バッテリーターミナルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「自動車用バッテリーターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリ ターミナル」、「バッテリー マイナス端子」、「バッテリー 接続 金具」などの商品も取り扱っております。
特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。 材質 本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
1セット(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 無酸素銅・鉛フリー タイプ ボルト 適合電線(mm2) (ボルト)8Φmm 電圧(V) 12~24 ボルト径寸法(Φmm) 8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンテナンス時など、ショートを防ぎ安全に作業ができます。 プラス・マイナスセットなので便利。
用途バッテリーターミナルの絶縁カバーとして。 材質 軟質PVC 耐熱温度(℃) -20~80℃
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして 適合 スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ 材質 ポリ塩化ビニール 質量(g) 27 対応 M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
1個
269 税込296
当日出荷

ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm) 約34 幅(mm) 約35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結 適合ポール径(Φmm) 大ポール(D端子) 材質 ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。 確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。ボルト式 銅メッキ処理
材質 亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理 質量(g) 約107 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60×26×37
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー 箱高(mm) 202 定格電圧(V) 12 タイプ オープンベント(開放) 保証期間 24ヶ月又は4万km
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして 定格電圧(V) 12 タイプ セミシールドタイプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理
材質 亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理 質量(g) 約80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×20×37
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


D端子用。ワンタッチ取付可能で便利。工具なしで取付可能。カバーを下げると取付、カバーを上げると脱着可能
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷


日立バッテリーターミナルDCL38用
材質 ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃) -30~70 セット内容 黒5個、赤5個
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)