- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
- 自転車 スタッドレスタイヤのおすすめ人気ランキング
自転車 スタッドレスタイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「自転車 スタッドレスタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 スノータイヤ」、「自転車 スパイク タイヤ」、「自転車用 スノー チェーン」などの商品も取り扱っております。
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様
Front・Rear共用
タイプ
WT
パターン
S106
リム径(inch)
17
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質
本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能
(スパイク数)10個
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様
Front・Rear共用
タイプ
WT
パターン
D502
リム径(inch)
17
雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
タイプ
WT
パターン
D503
リム径(inch)
14
材質
(ビード)スチール
色
黒
タイプ
W/O
推奨内圧(kPa)
300
ATB・マウンテンバイク用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質
合成ゴム
国産、スチール製タイヤチェーン。業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
耐寒性に優れたコンパウンドを採用。
ビジネスバイク向けに開発されたスノータイヤ。
パターン
CM507 SNOW
国産、スチール製タイヤチェーン。
業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
タイヤサイズ
2.50-10 33J W
パターン
M40
リム径(inch)
10
タイヤ幅(inch)
2.5
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
パターン
D501A
本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ
高いオフロード走破性
タイプ
H/E
ETRTO規格
50-559
色
ブラック
タイヤサイズ
26×1.95 H/E
1本
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
色
黒
ピッチ
12.7
寸法d(Φmm)
3.64
ローラ外径D(Φmm)
7.75
リンクプレート高さH(mm)
9.5
リンクプレート厚さT(mm)
1.0
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質
本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能
(スパイク数)6個
ヤマハトリシティ(125/155)にも対応したニュースノータイヤ。雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤシリーズ。冬季限定販売。圧雪路面での性能を重視される方におすすめ!。冬場に業務で使用される方。サイド:タイヤトレッド面に細かいサイプを入れる事で、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。パターン:加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。コンパウンド:従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。
「働くバイク」を応援!
国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
ピッチ
12.7
リンクプレート高さH(mm)
11.7
リンクプレート厚さT(mm)
1.5