- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- 自転車 バルブ キャップのおすすめ人気ランキング
自転車 バルブ キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「自転車 バルブ キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク虫ゴム」、「自転車 バルブキャップ 仏式」、「トラクターバルブ」などの商品も取り扱っております。
紛失や亀裂などによる交換に
材質
ポリプロピレン
用途乗用車、トラック用
材質
プラスチック
全長(mm)
12.2
幅(Φmm)
10.5/9.5
バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
直径(Φmm)
10.5(底)、10.1(天)
高さ(mm)
13.8
適合ねじ
8V1(ゴムパッキン(赤)付)
1袋(100個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラスチック製カラーエアバルブキャップ。4個入り2色セット。
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
色
黒色
1セット
¥93
税込¥102
当日出荷
内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ
用途バルブキャップの交換に
材質
真鍮+メッキ
色
シルバー
質量(g)
3
タイプ
パッキン内蔵
サイクリングのお供に。
便利なバラ売りもご用意しました。
1袋(10個)
¥268
税込¥295
当日出荷
用途乗用車、トラック用
材質
ブラス(ニッケルメッキ)
タイプ
パッキン付
幅(Φmm)
9
用途ホイールのドレスアップに
材質(本体)
黄銅(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)
EPDM
入数(個)
4
1パック(4個)
¥699
税込¥769
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質
ステンレス
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)
1.5
材質(パッキン)
胴/PTFE、弁/シリコンゴム
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)
約450
使用温度範囲(℃)
-20~100
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15
ブラックのポリ製キャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。
バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用
材質
プラスチック
全長(mm)
14.5
色
黒
直径(Φmm)
(最大)10.7
質量(g)
0.575
タイプ
シーリングパッキン内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
材質
樹脂
バルブ形式
仏式
1個
¥27
税込¥30
当日出荷