自転車 ブレーキ ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
388件の「自転車 ブレーキ ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキハンドル」、「1.6mm ワイヤー」、「自転車 ブレーキ」などの商品も取り扱っております。
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用 ブラック セット内容 左右1組 材質 樹脂+鉄 全長(mm) 121 寸法(Φmm) 22.2
1ペア(2個)
459 税込505
当日出荷

BAA対応大人用ブレーキレバー。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容 左右セット 材質 レバー=アルミ合金 長さ(mm) 120 質量(g) 170
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品 インナーエンドキャップ×1個 材質 PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 SUS304 寸法(Φmm) 1.5 ケーブル種類 インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容 左右セット クランプ径(Φmm) 22.2 材質 (レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン 質量(g) 178 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×94×34
1ペア(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1ペア(2個)
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAA自転車安全基準に適合した自転車に取付できるブレーキレバー。手に合わせてグリップとブレーキレバーの間隔を調整できる。
種別 CP/AL 材質 アルミ合金 全長(mm) 130 質量(g) 174
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

1ペア(2個)
629 税込692
当日出荷


スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー&ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。 全てストップランプスイッチ付です。
適合 汎用 左右区別 主な適合車種 汎用(Φ22.2)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
ブラック 材質 スチール
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容 左右セット、シフトケーブル クランプ径(Φmm) (バンド)22.2 レバー形式 2.5フィンガー ブレーキ Vブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

幼児車用ブレーキの交換レバーです。
用途幼児車ブレーキレバーの補修・交換に。 ブラック 適合ハンドル径(Φmm) 22.2 セット内容 左右セット
1ペア(2個)
749 税込824
当日出荷

ハンドル径22.2mm用CTB車交換レバー。 3フィンガー。
用途修理交換用 レバー形式 3フィンガー ブラック/シルバー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm) 126 材質 クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm) 22.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)