- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 調理器具のおすすめ人気ランキング
調理器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,594件の「調理器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 調理器具」、「料理道具」、「ステンレス 調理器具」などの商品も取り扱っております。
簡単&時短のオーブン・電子レンジ調理器具。
そのまま食卓に出せ、フタはお皿として使用できます。
材質
陶磁器
ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。
高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。
ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。
庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。
庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
仕様
(サーモスタット)バイメタル式
付属品
ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け
質量(kg)
5.4
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)
100~250
天板寸法(mm)
285×260、(積載可能)235×210
プレート寸法(mm)
265×255、(積載可能)230×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×350×300
電源コード(m)
1.2
ヒーター
OFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W
温度ヒューズ
有
庫内寸法(mm)
270×270×200
タイマー
ゼンマイ式60分
庫内容量(L)
14
ファン
OFF-ON
ラック寸法(mm)
285×245、(積載可能)235×210
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
化学物質安全性参考資料
商品タイプ
バット
簡単&時短のオーブン・電子レンジ調理器具。
そのまま食卓に出せ、フタはお皿として使用できます。
材質
陶磁器
電子レンジ専用の軽くて便利なプラスチック製鍋。
火を使わないから安心です。
レシピ付。
材質
ポリプロピレン
容量
1.3L
質量(g)
263
サイズ(cm)
18
底面の厚さ(mm)
1.3L
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
レンジでチンして後はじっくり保温調理!とっても簡単なお鍋です。内鍋に材料を入れて、電子レンジで加熱します。保温調理は、内鍋をガスや電気で加熱し続ける事なく高温に保つことで食材に火が通ったり、味がしみこんでいったりします。
材質
ポリプロピレン、発泡スチロール、ABS樹脂
質量(g)
845
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×245×161
使用の目安
500Wの場合、シチュー2人前なら約12分加熱してから、約60分の保温調理でできあがり!
耐熱温度(℃)
-20~120
TKG品番
7-0230-0101
TKG品番(2017)
6-0224-0101
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L!
料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)
1300
色
シルバー
付属品
焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書
質量(g)
6100
温度範囲(℃)
60~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×329×285
ヒーター
4種類切替
タイマー
60分
庫内容量(L)
15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電子レンジにもオーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 フタ・ザル・シリコーンハンドルを外せばオーブン調理可能 フタ・ザルを使用したまま電子レンジ調理OK 電子レンジで蒸し料理も作れます フタは蒸気穴付き 着脱可能なシリコーンカバー付 直火使用不可
材質
本体/耐熱ガラス、フタ・ザル/ポリプロピレン、ハンドル/シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。
ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。
油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。
置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。
庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。
オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)
1200
色
ブラウン
枚数
4
付属品
天板、焼き網
寸法(mm)
約345×390×225
質量(kg)
約4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)
約250×250
電源コード(m)
約1
温度設定範囲(℃)
80~250
庫内寸法(mm)
約285×280×95
タイマー
約30分
ラック寸法(mm)
約270×245
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
レンジで簡単&便利!1台6役の不思議な調理器。
炒める・茹でる・焼く・蒸す・煮る・炊くといった多彩な調理がコレ1つで簡単にできます。
美味しく仕上がる秘密は底面の特殊構造。レンジ内のマイクロ波を熱に変換し、中はふっくら外はカリッと焼き上がります。
火を使わないから安全。電子レンジでフライパン調理のような仕上がりに。
蒸し器は、シューマイや肉まん、温野菜等に便利。底に付かないからムラなく蒸せてふっくら仕上がる!
付属品
シリコン製蒸し器、レシピブック
材質
(本体・フタ)アルミメッキ鋼材、(本体ノブ・フタノブ)シリコン、(本体内側・外側)耐熱塗装・シリコンコート
質量(g)
620
耐熱温度(℃)
250
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×23×11
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電子レンジに2つ入り便利!忙しい朝でもラクうま調理。そのままテーブルに出せるお皿のような朝食シリコーンスチーマー
用途電子レンジ対応
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
133×208×70
容量(mL)
680
質量(g)
210
スチームトレイ:135×90×H20耐熱温度:-30~270℃。使いやすい、手軽なスモールサイズです。フタフタが内側にぴったりと納まるので加熱時にふきこぼれにくく食材から出る旨みを含んだ蒸気を逃しません。ピコフタの裏にある小さな丸い突起「ピコ」。食材からの旨みを含んだ蒸気がこのピコを伝い食材にまんべんなく行きわたるのでおいしく仕上がります。スチームトレイスチームトレイを使えば、蒸し料理の他にもお肉や魚から出る余分な脂切りができたり、旨みを含んだ水分を他の料理に使えるなどヘルシーに仕上がります。
材質
シリコン樹脂
容量(mL)
640
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×125×75
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×105×55
staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
打ち出しの鍋は、打ち出すこと(数千回叩いて作る)により、鉄の中にある空気を外に出し、酸化防止を含め強度がつくので、軽くて強い鍋ができます。鉄の分子が細かくなり、熱の伝わりが良くなること、表面に細かい凹凸ができ油の乗りが良くなること、これらにより焦げつきにくい鍋ができあがります。
材質
鉄
材質
本体:鉄、柄:木柄
板厚(mm)
1.2