錆ロックのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
265件の「錆ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料 サビロック」、「パティーナ」、「錆添加剤」などの商品も取り扱っております。
必殺錆封じ 染めQ(旧テロソン)ランキング1位
一液性浸透型の強力な防錆プライマーです。 サビの深部まで浸透し、完全ロックすることで進行を抑えます。 またラッカーや合成ペンキ等で塗られた溶解性のある旧塗膜を硬化させ 逆に耐溶剤性を高める事ができ、リフティングの出にくい塗面形成が可能。 さらに、塗膜の上でもレアメタルでも錆びている箇所と区別なく塗る事が出来る為使いやすさも抜群です。
用途マンション等の非常階段、船舶関連(コンテナ)等
1本(16L)ほか
79,980税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エクステンド(サビ転換剤) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ランキング2位
鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。乳白色主成分合成ラテックス樹脂特性さび止め比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途使用可能材質
1本(236mL)ほか
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サビ転換塗料 モノタロウランキング3位
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具などシルバー乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サビキラーPRO BAN-ZIランキング4位
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。シルバー主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ使用場所屋外用特性速乾、サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)密度1.12(20℃)使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2希釈清水危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
1缶(200g)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サビチェンジャー 武蔵ホルトランキング5位
面倒なサビ取り作業なし。サビに直接塗るだけで赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化し、サビの進行を抑えます。その上に塗装する事も可能です。
特性サビ止め質量(g)70危険物の類別非危険物使用可能材質
1本(70mL)
1,098税込1,208
当日出荷

赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。使用の目安50~80g/m2主な用途塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)。(回数)1~2回乾燥時間(時間)3~4(20℃)使用場所屋内アズワン品番1-2087-01希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。危険物の類別非危険物使用可能材質上塗塗装可能時間2~3時間
1個(1kg)
8,498税込9,348
当日出荷

赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。 手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。
特性防錆付属品小分けカップ・専用筆赤さび主な用途鉄部の防錆用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
1個(70mL)
1,098税込1,208
当日出荷

水溶性で刺激臭が少ないタイプ。 タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。 赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果 約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。 パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります) 塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能
用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に主な用途使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30耐熱温度(℃)80~90(短時間110℃まで)完全硬化時間18~24時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
1個(500mL)
5,998税込6,598
当日出荷

鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に特性さび止め主な用途危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8油性 or 水性水性使用可能材質
1本(160mL)
1,998税込2,198
当日出荷

臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
特性防錆仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L油性 or 水性水性危険物の性状水溶性
1本(400mL)
2,998税込3,298
当日出荷

防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。
用途赤錆の発生している鋼類、ケレン等できない赤錆部分にエスコ品番EA920AL-10乳白色危険物の類別非危険物
1個
34,800税込38,280
翌日出荷

厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。危険等級膜厚(mm)1-3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,298税込2,528
当日出荷

従来の物理的な素地調整法が不要、又は軽減できる塗布形素地調整軽減剤です。 従来のプライマーや下塗りに分類されるものではなく、物理的素地調整法を塗布形に転換します。 粉塵や騒音の発生を低減。 4種ケレン(清掃ケレン)程度の素地調整で優れた防錆性。 さび層への浸透性、脆弱層の強化に優れる。 湿気硬化型樹脂を配合、さび層中の水分を除去。 さび層中の腐食性イオンを無害化。
用途鉄骨、プラント設備等乳褐色セット内容A液:2.0kg、B液:0.4kg規格NETIS登録番号 KT-060143-VE主成分変性ポリウレタン樹脂系塗料主な用途希釈剤ウレタンシンナー、ラッカーシンナー(洗浄用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.2L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1.5(20℃)半硬化乾燥時間(時間)3(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆、プライマー塗り重ね可能時間(時間)3(20℃・三日以内)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1
1缶(2.4kg)
21,980税込24,178
当日出荷

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など主な用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
1缶
1,698税込1,868
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板などガンメタ対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25密度1.12(20℃)使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4特性速乾、サビ止め標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
1缶
6,198税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品使用場所屋内外兼用特性耐候、サビドメ主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します。広範囲のサビ処理に適用でき、とても便利です。
用途赤錆の防錆および、ペイント前の下塗り作業に。トラスコ品番195-0337材質合成樹脂(アクリル樹脂エマルション)、メタノール淡褐色不透明容量(mL)360質量(g)413危険等級アズワン品番64-8504-64危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性
1本
2,298税込2,528
当日出荷

[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤特性速乾、さび止め希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約3、冬期約6。塗り重ね間隔1日以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
1缶(0.1L)ほか
479税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制する錆転換コーティング剤です。 あくまでも簡易処置による錆の抑制処理のため、長期の安定性を要求される場合には、本品を使用せず適切な防錆処理をおこなってください。
特性錆抑制使用方法(1) レノバコンクを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)赤錆に直接塗ってください。レノバコンクは一液型で、刷毛、またはローラーで塗装できます。赤錆が残っている場合は、再度薄く塗装します。これを繰り返してください。(3)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には24 時間以上間隔をあけてください。(4)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には、溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(5)レノバの上にパテを上塗りするのは適しておりません。比重1.0主な用途不揮発分27±2%臭気弱溶剤臭外観黄褐色微粘性液体硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)3塗り重ね可能時間(時間)24以上塗布量50~100g/m2危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

塗りやすく誰でも手軽で簡単に塗装できます。防錆力はもちろんのこと、サビた部分への浸透性や付着力にもすぐれています。鉛・クロム系顔料を配合せず、環境にやさしいサビ止メ塗料です。
用途鉄部のサビ止メ。(鉄柵、フェンス、門扉、格子、手すり、鉄骨など)主な用途鉄部特性サビ止メ仕様ツヤなしタイプ合成樹脂サビ止メ塗料分類非危険物(指定可燃物)希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/9~12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)5~10塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)