- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース
- 防錆グリスのおすすめ人気ランキング
防錆グリスのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新315件の「防錆グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錆止めグリス」、「長期防錆剤」、「防錆ワックス」などの商品も取り扱っております。
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色
茶褐色
成分
リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)
-25~+120
ちょう度
2号
使用目的
潤滑、除湿
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプ
リチウムグリース
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
使用温度範囲(℃)
-5~80
塗り面積(m2)
2.7/1本
質量(g)
390
指触乾燥時間(時間)
約1~2
乾燥時間(時間)
約24
主成分
防錆剤、石油系溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
スプレーすると、高荷重に耐える強じんなグリース状の軟膜を形成します。特に雨水などの洗い流しに対して優れた耐性を発揮。また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。エアゾール式
用途機械、工具、治具全般。
成分
鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG
トラスコ品番
126-2556
色
茶褐色透明
使用温度範囲(℃)
-10~98
増ちょう剤
石油スルフォネート塩
基油
鉱油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.095kg
1本(340mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スリーボンド1815Dは抜群の耐水性、防錆性、耐荷重性能を持つスプレータイプの高耐水・防錆・潤滑グリースです。
増ちょう剤に塩基性カルシウムスルホネートを使用しているため、防錆性、極圧性、流動性などに優れた性能を発揮しています。
用途海浜地域や屋外施設の防錆・潤滑に:立体駐車場、昇降機、遊園具のチェーン・摺動・レール部、船舶外部など
過酷な接水環境・高荷重環境の防錆・潤滑に:排水処理設備、洗浄設備、建設機械、特殊車輌、スキー場リフトなど
輸出梱包、屋外保管時の防錆処理に
成分
防錆グリース、イソパラフィン
色
淡褐色
ちょう度
334
引火点(℃)
58
滴点(℃)
290以上
外観
淡褐色
混和ちょう度
352
危険等級
Ⅲ
離油度(%)
0.02
蒸発量(%)
0.2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。
日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
用途リチウム万能グリス
ちょう度
JIS分類2号相当(NLGI#2)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1個(454g)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。
使用温度範囲(℃)
-20~70
主成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類
リチウムグリース
成分
リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色
黄淡色
使用温度範囲(℃)
-20~120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。
乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。
加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。
質量(g)
310
使用温度範囲(℃)
-5~80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
163×66×66
塗り面積(m2)
約2(70μ厚)/1本使用
主成分
防錆剤、石油系溶剤
耐熱温度(℃)
80
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
約24
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
指触乾燥時間(時間)
約1~2
危険物の性状
非水溶性
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。
自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別
非危険物
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
成分
グリース、石油系溶剤
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-20~180
増ちょう剤
ウレア
基油
鉱油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
グリス種類
ウレア系グリース
特性
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性
危険物の性状
非水溶性
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
2号
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分
鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。
材質
主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
色
黄
使用温度範囲
-20~200℃
ちょう度
No.2
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
グリースタイプの防錆潤滑剤です。
高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
粘度が高く垂れにくいタイプです。
用途機械、部品、工具、治具
使用温度範囲(℃)
引火点:ー20以下 発火点:200以上
トラスコ品番
126-3358
色
黄土色
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.34L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(340mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
グリースタイプの防錆潤滑剤です。高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
用途機械、部品、工具、治具
トラスコ品番
126-2513
使用温度範囲(℃)
5~40
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.392kg
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観
淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)
-50~150
高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。
潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。
また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。
温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。
使用温度範囲(℃)
-25~120
液色
クリーム
ちょう度
No.2
主成分
リチウム石けん基グリス
キャップ色
グリーン
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)
150
膜厚(μm)
20~50
使用温度範囲(℃)
100以下
塩水噴霧
480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
ちょう度
No.2
色
黄
特性
潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
トラスコ品番
473-6435
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-20~200
容量(g)
400
主成分
鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。
治工具などの防錆。
成分
鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン
タイプ
低臭
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
210mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷