2.50-17 38Lのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
24件の「2.50-17 38L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2.50-17 43l」、「2.50-17 チューブ」、「2.50-17 リムバンド」などの商品も取り扱っております。
STANDARD IRCランキング1位
「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
1本
1,898税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

BUSINESS DUNLOP(ダンロップ)ランキング2位
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
用途カブタイヤ
1本
5,398税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング3位
『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
用途カブタイヤ
1本
3,298税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

BUSINESS Vee Rubberランキング4位
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途カブタイヤリム径(inch)17タイプW/T
1本
2,198税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

業務用タイヤ IRCランキング5位
1本
4,298税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1本
189税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1本
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スポーティにカスタマイズする。ハイグリップ・バイアス。
1本
6,498税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
1本
4,698税込5,168
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
269税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途ビジネスバイク
1本
3,390税込3,729
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンF11
1本
6,298税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
1本
5,998税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。バイク向けチューブ
1本
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
1,598税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイントサイズ規格ミリタイプショート形状L型仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110硬度HRC58~62寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
1,798税込1,978
当日出荷

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容【T型ドライバーハンドル】。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】。【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】。【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm。【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】。【ラジオペンチ】150mm。【コンビネーションプライヤ】150mm】。【ニッパ】150mm。【モンキーレンチ】200mm。【カッターL】。【半丸ヤスリ】。【ソフトハンマー】。【電工ペンチ】。【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)。【精密ドライバー】-1.8・+00。【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm。【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm。【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30。【6.35mm差込角ソケットアダプター】。【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm。【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm。【ソケットアダプター】。【ハードケース】差込角(mm)9.5
1セット
13,980税込15,378
当日出荷