- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- BD-1のおすすめ人気ランキング
BD-1のおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新2,921件の「BD-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エラストマー」、「すり合わせ定盤」、「刈払機 オイルシール」などの商品も取り扱っております。
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
エスコ品番
EA661BD-1
材質
外側/スチール、引き出し/樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
440×360×250、(各引出し)50×80×240
仕切板
EB661BD-11・36枚入り(別売)、(各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます)
1パック(36枚)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質
ニトリル(NBR)
型式
TB
外径D(Φmm)
94
部品番号
BD1423-E1
軸径d(Φmm)
72
幅b(mm)
10
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
適合車種
Ducati、Multistrada 950 (2017-2019)、Multistrada 950 S (2019-2019)
使用荷重(t)
1
適合機種
BD1t
準備・配布・片付けに便利!。試薬びんやビーカーなどを安定して配布できる、高さのあるスリムタイプのバスケット。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
344×133×138
1個
¥290
税込¥319
6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定
材質
黄銅Niメッキ(保護管)
径(Φmm)
100(指示部)
接続ねじ
R1/2
材質(ケース)
ABS樹脂
精度(%)
±2
使用場所
屋内用
接続形状
保護管付き
関連資料
図面(0.17MB)
適合車種
Ducati、1098 (2007-2007)、1098 S (2007-2007)、848 (2008-2008)
摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。
歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。
軽量で吊り上げ用取手付きです。 (※ BD101、BD102には取手は付属しません。)
種別
A級
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合車種
Ducati、Multistrada 950 (2019-2019)、Multistrada 950 S (2019-2019)
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定
材質
黄銅Niメッキ(感温部)
径(Φmm)
100(指示部)
接続ねじ
R1/2
材質(ケース)
ABS樹脂
精度(%)
±2
使用場所
屋内用
接続形状
ユニオン式
関連資料
図面(0.16MB)
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷