基板用端子台 MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑フエニックス・コンタクト
盤用電子音報知器 シグナルホン BD-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)
STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32STMicro
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 45 V, 3 A, 3-Pin SOT-32STMicro
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD140STMicro
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, BD139STMicro
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD140STMicro
DCサンエース ブロアファン山洋電気
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 60 V, 1.5 A, 3-Pin TO-225ON SEMICONDUCTOR
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (平形)IDEC(和泉電気)
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, BD135STMicro
ABD111N-RIDEC(和泉電気)
ブッシュソレノイド CBD1037タカハ機工
ロータリスイッチ KBDシュナイダーエレクトリック
磁気近接センサアサ電子工業
サーミスタ TE Connectivity NTCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, BD135Gonsemi
KOA ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:8KOA
onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1Vonsemi
KOA ネットワーク抵抗器, 10kΩ, 素子数:4KOA
onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1Vonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1Vonsemi
onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23onsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1Vonsemi
Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1003VPanasonic(パナソニック)