- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- C16Rのおすすめ人気ランキング
C16Rのおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新1,341件の「C16R」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッドカッター」、「カップリングキャップ」、「msコネクタ キャップ」などの商品も取り扱っております。
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)
±1
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~155
寸法l(mm)
28
外装色
ライトグレー
定格周囲温度(℃)
+70
あらゆる小物や部品の収納・整理に便利なケースです。ハードな使用に耐えるスチール製です。
用途道具・工具・小物類の収納保管。
材質
スチール
厚さ(mm)
約0.7
タイプ
中皿なし
コネクタ形状
レセプタクルキャップ
材質(シェル)/処理
黄銅/クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状
レセプタクルキャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
形状
ニップル
仕様
片側回転フランジ、内外面バフ研磨
材質
SUS304L
寸法T(mm)
1.6
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)
35
質量(g)
22(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)
25(キーアダプター外径26)
テーパー
60°
二面幅(mm)
19HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
26
電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。
切断能力(mm)
【SD345】D16以下(4~16)
トラスコ品番
110-8440
セット内容
工具セット 標準カッターブロック(IC4177200)
質量(kg)
4
切断速度
(ポンピング回数)17
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
質量(g)
約0.4
使用温度範囲(℃)
-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧
端子間:AC250V 1min
出力コードの種類
リアル・コード
使用湿度範囲
35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250Vにて)
接触抵抗(mΩ)
200以下(初期値)
電気定格
DC30V 0.1A、DC3.5V 10μA(最小電流)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅 1.5mm
電気的耐久性
2000ステップ以上
操作トルク(N・m)
0.98×10-2以下
衝撃(誤動作)(m/s2)
300以上
仕様
I.C.:3/8"
形状
スパイラル刃
適合ホルダ
H27、28、29
角度α(°)
90
チップタイプ
SI16
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状
コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
寸法D(mm)
24.5
使用流体
空気 水
二面幅(H×Φ)(mm)
24.0×26.5
チューブ挿入長さF(mm)
27
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ
色(生地)
レッド