DPRのおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
1,760件の「DPR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200V パトライト」、「トラック インジェクタークリーナー」、「dpfクリーナー」などの商品も取り扱っております。
外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。 小形フラットタイプ。 リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。 外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。
センサ形状 角型 検出対象 磁性金属 検出距離(mm) 5 ヘッド形状 保護構造 IP65(IEC) 質量(g) 40 最大使用電圧(V) AC/DC100 最大使用電流(A) AC/DC0.25 使用周囲温度(℃) -10~+50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH(ただし、結露しないこと) 応答速度 300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下) 接点方式 1a 動作方式 永久磁石およびリードスイッチ組込形 標準検出物体(mm) 30×20×1t、電磁軟鉄板 耐衝撃(m/s2) 200以下 リード線 キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m 温度誤差 ±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて) 接触抵抗(Ω) 最大0.35(ケーブル1m を含む) 設定距離(mm) 0~4 誤差(mm) (反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下 スイッチ容量 (AC)10VA、(DC)10W 電気的寿命 2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷) 機械的寿命 1億回以上
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR) 質量(g) 600 幅(cm) 6.7 高さ(cm) 19.7 使用頻度 6ヶ月または、10万km毎に1本 奥行き(cm) 6.7
1本(500mL)
8,098 税込8,908
当日出荷

1個ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

MG(旧エム・システム技研)測温抵抗体用避雷器
測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。
性能 サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1 取付 壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃) -5~55 構造 プラグイン構造 材質(ねじ部) 鉄にニッケルメッキ 接続方式 M4ねじ端子接続 応答時間 0.1μs以下 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 締付トルク(N・m) 0.8 最大負荷電流(A) 0.1 最大使用電圧(V) B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140 漏れ電流(μA) ・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて 保護クラス (Up)・@1kV(100A)。 2-3間:±32。 2・3-1間:±16。 各線-接地間:±650。・@2kV(1kA)。 2-3間:±40。 2・3-1間:±25。 各線-接地間:±800 直列抵抗/線(Ω) 10±0.1% 30ppm/℃ 放電耐量(A) Imax:5000(8/20μs) 静電容量(pF) ・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて 使用湿度範囲(%RH) 30~90(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別 積層信号灯 取付方式 直付け 動作種別 点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能) 保護等級 IP20 保存温度(℃) -10~+60 取付場所 屋内 グローブ種別 クリアグローブ 使用周囲温度(℃) 0~40 ブザー音 5パターンのブザー吹鳴が可能 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト/ミディアムグレー 保存湿度(%RH) 20 ~ 80 氷結、結露なきこと
1個
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪 端子形状 ネジ型 仕様 DPR-8EA-9
1個
399 税込439
当日出荷

材質 【押しボタン】プラスチック シリーズ M22 作動 【押しボタン】モーメンタリ RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 【危険区域】ATEX カットアウト直径(Φmm) 23
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

共立理化学研究所水質計用DPR試薬
デジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチSPで測定するための専用試薬です。
1箱(100回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-On-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 10.41 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
1個
859 税込945
当日出荷

スタイリッシュなフォルム。環境と調和するデザイン。
材質 ガルバリウムカラー鋼板、亜鉛めっき鋼管/粉体塗装仕上 高さ(mm) 1036 奥行(mm) 913 梱包数 3
1台(1台)
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤 質量(g) 500 幅(cm) 6.7 高さ(cm) 19.7 使用頻度 6ヶ月または、10万km毎に1本 奥行き(cm) 6.7
1本(500mL)
4,898 税込5,388
当日出荷

燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
用途二輪車
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷


19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品 ねじ付 材質 スチール ブラック 表面処理 ED塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 60/2本
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車両を簡単ドレスアップ! 圧倒的な存在感を放つ新世代デカールが花魁ブランドから登場! 高級感のあるクロームメッキ仕上げとなっております。 柔軟性のある素材を使用することで、トラックボデーだけでなく コーナーパネル等の湾曲したメッキ部分の貼り付けも可能です! 自由な発想とセンスでオリジナリティーな装飾をお楽しみ頂けます!
厚さ(mm) 約2~3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
390 税込429
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様 MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による) 適合機種 RS-232対応周辺機器接続用 質量(kg) 0.10 適合ユニット型式 RS-232アダプタ 消費電流(A) (DC5V内部)0.02 伝送速度(bps) (最大)115.2k 対応プロトコル MODBUS(R)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪 端子形状 ネジ型 仕様 DPR-7EA-9
1個
399 税込439
当日出荷