GSX400E オイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
115件の「GSX400E オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「GN125H オイルフィルター」、「マックス部品」、「静音リング」などの商品も取り扱っております。
【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
1個
239 税込263
当日出荷

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。 取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
1個
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質 NBR(ニトリルゴム) 硬度 70±5 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途二輪車用
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質 JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別 S形固定用 硬度 70(±5) 耐熱温度(℃) 100
1個
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
1個
799 税込879
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

代表車種 ZR1200DGF 他社参考品番(ユニオン) MO-612 他社参考品番(エクセル) BKO-612 主な適合車種 ZEPHYR X-2004 他社参考品番(DAYTONA) 67938 他社参考品番(KIJIMA) 105-504 他社参考品番(VESRAH) SF-4004
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)