- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
- L字エアバルブのおすすめ人気ランキング
L字エアバルブのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新108件の「L字エアバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイールL字バルブ」、「クランプインバルブ パッキン」、「エアバルブ l」などの商品も取り扱っております。
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
L型バルブ形状でダブルディスク車でも手軽にエア調節ができます。
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。
用途PVR-70(スナップ・イン・バルブ)
色
ブラック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
タイプ
ストレート
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
20
パッキン
(上、下)1-14
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
タイプ
クランクタイプ
適合車種
汎用
適合リム穴(mm)
15
1セット(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)
約450
使用温度範囲(℃)
-20~100
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15
チューブレスホイール用バルブの中でも最も一般的に使用されているバルブです。
L型タイプ(PVR-70)
10個入り
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途乗用車用
安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。
700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。
設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。
使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。
用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ
全長(mm)
43
適合リム穴(mm)
Φ11.3+0.4
材質
真鍮・ゴム・樹脂
幅(Φmm)
18
最大使用圧力(kPa)
700
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
47
接続
R×ホース接続
使用流体
上水道水・油・エアー
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ
1セット(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
用途乗用車用
スマートエアポンプ JP02に付属しているエアーバルブエクステンション2を単品設定。エアポンプ付属となっている90°とさらに鋭角な60°も設定。
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手です。
材質(本体)
黄銅、鋼
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
バルブ種類
ミニボールバルブ
接続方向
ストレート
ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
材質
黄銅
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1~80
使用流体
上水道水・油・エアー
主な用途
空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質
ゴム
最大使用圧力(kPa)
450
タイプ
一般コア
バイクタイヤ用チューブレスバルブ
タイプ
一般コア