- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- チューンナップ用品
- RANCHO ショックブーツのおすすめ人気ランキング
RANCHO ショックブーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「RANCHO ショックブーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー カバー」、「フロントフォークガード」、「汎用ダストブーツ」などの商品も取り扱っております。
オフロードからオンロードまで、幅広い領域で走行性能と乗り心地を自在に演出する9段階減衰力調整ダイヤルを搭載しています。ニトロゲンガスの封入と、オイル量を最大化したビッグボアトリプルチューブによるリニアな作動応答性が特徴です。Rancho 特有の強靭さと耐久性はそのままに、走行スタイルに合わせてさまざまな減衰力セッティングができる秀逸なショックアブソーバです。
低圧ニトロゲンバルブ
リキッドメタリック加工
ウレタンブッシュ
ショックブーツ付
キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。
セット内容
左右1組
メーカー
ホンダ
汎用のフォークブーツ。
長さ(mm)
約180
チューブ内径(Φmm)
(インナー)35~38、(アウター)52~56
主な適合車種
(フォークΦ35-38/ボトムΦ52-56対応)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質
シリコーンゴム(Q)
色
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
減衰力9段調整ダイヤルを搭載。フロントは純正よりもショート化してストロークを確保。
異音対策として高性能ゴムブッシュ採用。
適合
2WD、4WD
オイルとガスを分離させた構造で、ショック内部の余分な熱を放散して減衰能力を最大限に発揮する高圧ガスモノチューブショックアブソーバです。
緊急回避操作や急カーブ時のボディロールを飛躍的に減少させるため、重心の高いライトトラックやSUVの安定性を強化し、優れたハンドリング性とコントロール性を発揮する高いパフォーマンスを実現します。
Φ50 ショックボディ
高圧ニトロゲンガス封入モノチューブ
艶消し亜鉛メッキクリアコート加工
ピストンスピード感応式10段階自動調整バルブ
Φ14 クロームメッキピストンロッド
高性能ラバーブッシュ
ショックブーツ(黒) 付
関連資料
(0.61MB)
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。
耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。
「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる!
なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
セルラーガス封入による突き上げ感の抑制とサスペンションのしなやかなストロークが特長のショックアブソーバです。また、ピストンスピードに感応する10 段階自動調整バルブとΦ35 大口径ピストンを採用し、あらゆるシーンにジャストフィットする理想のパフォーマンスを実現します。
関連資料
(0.61MB)
オイルとガスを分離させた構造で、ショック内部の余分な熱を放散して減衰能力を最大限に発揮する高圧ガスモノチューブショックアブソーバです。
緊急回避操作や急カーブ時のボディロールを飛躍的に減少させるため、重心の高いライトトラックやSUVの安定性を強化し、優れたハンドリング性とコントロール性を発揮する高いパフォーマンスを実現します。
Φ50 ショックボディ
高圧ニトロゲンガス封入モノチューブ
艶消し亜鉛メッキクリアコート加工
ピストンスピード感応式10段階自動調整バルブ
Φ14 クロームメッキピストンロッド
高性能ラバーブッシュ
ショックブーツ(黒) 付
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)
樹脂