- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- S2000のおすすめ人気ランキング
S2000のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新4,054件の「S2000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「s2000 アンテナ」、「当てゴム トラック」、「smc as4000」などの商品も取り扱っております。
トラックでの荷役作業を安全に行うことができ、作業効率をアップさせます。
用途荷役作業に。
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
150
主な適合純正品番
90135-MS2-000
主な適合車種(ホンダ)
400X
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
適合車種
【KAWASAKI】ER-6F (2009-2016),ER-6N (2005-2016),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2018-2023),NINJA 250R (2008-2012),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),VERSYS 1000 (2012-2020),VERSYS 650 (2007-2023),VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2017-2022),Z H2 (2020-2022),Z H2 SE (2020-2023),Z1000 (2003-2021),Z1000R (2017-2021),Z1000SX (2011-2019),Z125 (2020-2020),Z300 (2015-2017),Z400 (2019-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2004-2012),Z750R (2011-2012),Z800 (2013-2016),Z800E (2013-2016),Z900 (2017-2023),Z900RS (2018-2023),Z900RS CAFE (2018-2021),Z900RS SE (2022-2023),Z900SE (2022-2023),ZR7 (1999-2003),ZR7S (2001-2003),ZRX1100 (1997-2001),ZRX1200S (2001-2007),ZX-10R (2011-2015),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (1999-2023),ZX-6R 636 (2013-2016),ZX-7R (1996-2001),ZX-9R (1994-2004),ZZR1100 (1993-2001),ZZR1200 (2002-2005),ZZR1400 (2006-2020),ZZR600 (1993-2005)【YAMAHA】YZ125 (2019-2019)
質量(kg)
約0.4
接点構成
1a/1b
再現性
±3MPa
吐出圧力設定範囲(MPa)
30~200
切断差(MPa)
10~21
接点容量抵抗負荷
(AC125V)10.1、(AC250V)10.1
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別
ノーブランド
適合リボン
DPK3800
適合
F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321
適合メーカー
富士通
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。
コンパクト設計で狭い空間に対応します。
用途クレーン、ホイスト、立体駐車場
形状
角形
接続方式
丸穴
適合用途
防振
適合車種
LAVERDA、750 S (1999-2000)
1個
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
主な適合純正品番
90404-GS2-000
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
H2Bの両端に吊り下げ、レベルバーなどを取り付け可能です。さまざまなワークサイズに合わせて取付ピッチが変えられます。使用しないイヤー(レベル用接点)のマスキングにはGAQM6X30がおすすめです。
材質
鉄
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカー
富士通
色
黒
種別
汎用
適合
F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBO SPM33011C/33031C、ZEBO SP33071(CM)/33081/33091/33321
主な適合純正品番
325220
1セット(12本)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
【高信頼性を実現】
ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。
油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。
【理想的なクッション機構】
テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
内径(mm)
140
呼び圧力
7
取付支持形式
基本形
使用温度範囲(℃)
-10~+80℃
シリーズ
FS
構造
タイロッド式 標準
材質(パッキング)
ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)
9
使用作動油
一般鉱物作動油
機種
標準
最低作動圧力(MPa)
0.29以下
試験耐圧力(Mpa)
10.5
シリコーン用逆プライマー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(1kg)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。
左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。
これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。
アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
適合車種
【SUZUKI】BURGMAN 400 (2017-2023),DL1000 V-STROM (2002-2016),DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL250 V-STROM (2017-2021),DL650 V-STROM (2004-2023),GS500F (2004-2007),GSF1200 BANDIT (1996-2006),GSF1200S BANDIT (1996-2006),GSF1250 BANDIT (2007-2013),GSF1250S BANDIT (2007-2013),GSF600 BANDIT (1996-2006),GSF600S BANDIT (1996-2004),GSF650 BANDIT (2007-2014),GSF650S BANDIT (2007-2014),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R125 (2017-2023),GSX-R1300 HAYABUSA (1999-2007),GSX-R250 (2017-2021),GSX-R600 (1996-2016),GSX-R750 (1996-2016),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000F (2015-2020),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S950 (2021-2023),GSX1200 (1999-2000),GSX1250F (2010-2017),GSX1400 (2001-2006),GSX650F (2008-2017),GSX750F (1992-1997),KATANA (2019-2022),SV1000 (2003-2005),SV1000S (2003-2005),SV650 (2006-2008),SV650S (2003-2008),SV650X (2018-2023),TL1000R (1998-1999),TL1000S (1997-2000),V-STROM 250 (2022-2023)【YAMAHA】X-MAX 125 (2010-2022),X-MAX 125 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 300 (2017-2022),X-MAX 300 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 400 (2018-2023)
光源装置用の光ファイバーライトガイドです。柔らかな構造のSUSフレキシブルチューブのタイプです。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
用途各種検査用など