- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- W1 燃料コックのおすすめ人気ランキング
W1 燃料コックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「W1 燃料コック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃料 コック」、「ヤマハ発電機 燃料コック」、「250TR フューエルコック」などの商品も取り扱っております。
KAWASAKI 75年式までのZ1/Z2の純正コックをオーバーホールする為のOリングをひとまとめにしたオールインワンセット。気になる燃料漏れと、コックレバーのガタツキを一発解消できます
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
レース仕様、またはBIGキャブ等を装着の際、ノーマルコック流量不足に対応する口径タイプです。
モンキーに左振りのキャブレターを装着した場合にフューエルコックのチューブ差込み口が下方に向いている場合等、キャブレターと接触するのを避ける為のパーツです。
リザーブ付き
ねじピッチ
M14-1.0
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ガソリンホースに直接割り込ませるインラインタイプです。ミニバイク、小排気量向きです。ON/OFF切り替えのみです。
ビッグキャブレター等の交換時にフュエルタンクにコックが付いていないモデルには、このコックを使用して下さい。
○L型タイプ
○ネジ径14mm×P1.0
モンキー/ゴリラ
FNO,Z50J-1300017~
FNO,AB27-1000001~1899999
●ホース内径Φ5.0に対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ON/OFF/RESの3WAYタイプ。ホース内径:Φ6。※3WAYタイプ(39253)のRESを使用しない場合はふさいでください。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
API
SP
SAE
10W-30
ベースオイル
全合成油(グループⅢ)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
SAE
10W-30
ベースオイル
鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平
ハイフローフューエルコックはノーマルフューエルコックや従来のメーカー製フューエルコック
に比べ、吸入口、内部通路、ユニオン部分がそれぞれ大きく設計されている為、燃料の流量を大幅に増加させることが出来ます。
ねじピッチ(mm)
1.0
ねじの呼び寸法
M14
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連資料
展開図1(1.16MB)
図解No
GSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フューエルコック_No.6、BP254A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フューエルコック_No.18、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.6、BP254A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フューエルコック_No.18、BP404A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フューエルコック_No.18、BP504A エンジン GT400PN-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 フューエルコック_No.12、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フューエルコック_No.6、BP504A エンジン GT400PC-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 フューエルコック_No.12、BP404A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フューエルコック_No.18
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品
ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)
2
取扱説明書
(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷