- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- mrワゴン ドレンパッキンのおすすめ人気ランキング
mrワゴン ドレンパッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「mrワゴン ドレンパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルドレン ガスケット」、「オイル ワッシャー」、「ドレンプラグ パッキン」などの商品も取り扱っております。
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
内径(Φmm)
10
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
締付トルク(N・m)
約34~37
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。
ノーマルドレンボルト等に使用可能。
表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。
4輪メーカーなどで多く採用されています。
厚さ(mm)
約1.7
材質
アルミA1050
種類
丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
アルミA1050
種類
丸ワッシャー
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
厚さ(mm)
1
材質
銅
バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質
銅
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
15
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
厚さ(mm)
1.0
材質
銅
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
二面幅(mm)
17
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)
10×15×1.5t