- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- smr コネクタのおすすめ人気ランキング
smr コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新289件の「smr コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BYM-001T-P0.6」、「SMP」、「SHF-001T-0.8BS」などの商品も取り扱っております。
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子
SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様
RoHS対応品
種別
リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質
ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
電線被覆外径(mm)
1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
仕様
RoHS対応品
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子
SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様
RoHS対応品
種別
プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質
ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
寸法B(mm)
11.7
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
仕様
UL,CSA,TUV. 日本圧着端子製造 SM シリーズコネクタ. SMシリーズは、2.5mmピッチの電線対電線用コネクタで、高密度・微電流の用途で信頼性の高い性能を発揮します。. 特長. 高い接触圧. 信頼性の高いハウジング構造. 各種パネルに取り付け可能. アームロック機構を搭載
極数
4
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
接続方向
ストレート
1袋(10個)
¥239
税込¥263
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐電圧
AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)
250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
3 AC・DC(AWG#22使用時)
電線抱合範囲AWG(#)
30~22
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
材質
ナイロン6
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812、R75086
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:15以下、環境試験後:20以下
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容
コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色
(カプラー)ナチュラル
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
ナチュラル(白)
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297
定格電圧(V)
250(AC・DC)
耐電圧
AC1000 1分間
定格電流(A)
3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合電線
AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)
0.8~2.0
寸法B(mm)
24.6
定格電圧(V)
MAX300 AC・DC
定格電流(A)
MAX10 AC・DC
仕様
RoHS対応品
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
白
使用温度範囲(℃)
-25~+90。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052
耐電圧
AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)
26~16
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:7以下。環境試験後:10以下
IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ
【赤外照明とは】
赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。
赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。
【赤外LEDのメリット】
LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。
用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など
電源
PD3、PSB、POD
照光種別
直射光
発光色
赤外
光源
赤外線
照射方式
垂直投光
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+90。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052
定格電圧(V)
MAX300 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX10 AC・DC
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:7以下。環境試験後:10以下
仕様
RoHS対応品
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
仕様
SMシリーズは2.5 mmピッチの電線対電線コネクタで、高密度の微電流用途で高い信頼性を発揮します。高接触圧 確実なロック機構 さまざまな厚さのパネルに工具なしで取り付け可能です。 コンタクトはハウジングの壁で個別に囲まれています。
長さ(mm)
10.5
幅(mm)
7.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
シリーズ
SMR
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
SMコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
1袋(50個)
¥499
税込¥549
当日出荷
長さ(mm)
8
幅(mm)
7.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
2
シリーズ
SMR
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
SMコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
1袋(50個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
仕様
SMシリーズは2.5 mmピッチの電線対電線コネクタで、高密度の微電流用途で高い信頼性を発揮します。高接触圧 確実なロック機構 さまざまな厚さのパネルに工具なしで取り付け可能です。 コンタクトはハウジングの壁で個別に囲まれています。
長さ(mm)
13
幅(mm)
7.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
4
シリーズ
SMR
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
SMコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷