アーシングケーブルのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
102件の「アーシングケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「清和工業 アーシング ケーブル」、「ケーブル 2sq」、「アーシングケーブル 自動車」などの商品も取り扱っております。
アーシングケーブル(20sq) 清和工業ランキング1位
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

BZパワー アースキット BRAITH(ブレイス)ランキング2位
4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(m)アーシング線:4適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル1本ナットM6:5個端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)8
1セット
2,398税込2,638
当日出荷

アーシングケーブル(15sq) 清和工業ランキング3位
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ボディアースケーブル(大容量) 清和工業ランキング4位
セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
1本
2,198税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーシングケーブル(8sq) 清和工業ランキング5位
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 )ナットM6:5個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)4
1セット
2,898税込3,188
当日出荷

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。長さ(m)2(AV5.00sq)付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
499税込549
当日出荷

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)


非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
長さ(m)50仕上錫メッキ
1巻
29,980税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2.0
1巻
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様2本入り Φ3.5mmギボシ付 長さ600mm適合車種ネジ径10mmのウインカーに適合_※カワサキ車不可
1セット(2個)
299税込329
当日出荷

既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用質量(g)70タイプ大・小ポール共通(-)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
用途劣化した純正アースケーブルの交換に。適合8851、8852専用コード長さ(m)600対応DC12V車専用/1240W端子径(mm)(丸型)Φ8
1個
1,198税込1,318
当日出荷

バッテリーから純正プラスターミナルを利用して電源が取り出せる。
使用可能電力DC12V車/720W以下、DC24V車/1440W以下
1個
699税込769
当日出荷

1巻
10,980税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質端子部 : 銅(スズめっき)。平編線:スズめっき銅線付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベルRoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。 確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590税込6,149
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)