アーシングターミナルのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
97件の「アーシングターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー アースターミナル」、「アースバー」、「バッテリーターミナル増設」などの商品も取り扱っております。
アーシングターミナル(マイナス) 清和工業ランキング1位
既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用質量(g)70タイプ大・小ポール共通(-)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電源取り出しターミナル エーモンランキング2位
バッテリーから純正プラスターミナルを利用して電源が取り出せる。
使用可能電力DC12V車/720W以下、DC24V車/1440W以下
1個
699税込769
当日出荷

アースバー 篠原電機ランキング3位
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

BZパワー アースキット BRAITH(ブレイス)ランキング4位
4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(m)アーシング線:4適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル1本ナットM6:5個端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)8
1セット
2,398税込2,638
当日出荷

銅アースバー ホシモトランキング5位
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。
用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
1個
929税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。 確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1組ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本付属コード1.25sq×約30cm使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下端子クワ型Φ6
1セット
599税込659
当日出荷

。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-151Nをご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ17
1個
4,698税込5,168
6日以内出荷

4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 )ナットM6:5個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)4
1セット
2,898税込3,188
当日出荷

1セット(2個)
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。長さ(m)2(AV5.00sq)付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
499税込549
当日出荷

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)アース・銅バー
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)。スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)