センターロックナットレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
113件の「センターロックナットレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラッチアウターホルダー」、「ロックナットレンチ」、「ストラットスプレッダー」などの商品も取り扱っております。
センターロックナットレンチ KITACOランキング1位
ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。 1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

センターロックナットソケット JTCランキング2位
インパクトレンチ使用不可
材質アルミ差込角(mm)19メーカーポルシェ適合車種991.997(2012~2016)、991.997(TURBO_2014~2016)、991.997(GT3_2014~2016)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 大型車用 モノタロウランキング3位
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)トルク測定範囲(N・m)150~800差込角(mm)25.4全長(mm)1234付属品プラスチックケース、ロックキー質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール表面処理サテンクロム測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
1本
49,980税込54,978
当日出荷

4ピン ナットソケット(ピンタイプ) JTCランキング4位
差込角(mm)12.7全長(mm)60寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
31,980税込35,178
当日出荷

プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング5位
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途車両整備や各種機械材質(本体)構造用鋼
1個ほか
38,980税込42,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

クラッチアウターのセンターロックナットレンチを脱着する際、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラスコ品番811-7661全長(mm)72差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(Φmm)28.5寸法D2(Φmm)27寸法D3(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
9日以内出荷

クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。
用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)30×24、25×20適合車種ホンダミニバイク( TL125s、FTR223、クロスカブ110、GPX POPz 125、MSX125、スーパーカブJA10)
1個
1,598税込1,758
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5内径(Φmm)20×24
1個
2,698税込2,968
当日出荷

クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)36×30、32×26適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43
1個
1,998税込2,198
当日出荷

用途10トンハンドポンプのみRoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用外径×内径(Φmm)30×24差込角(mm[inch])9.5[3/8]代表車種・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80
1個
729税込802
当日出荷

セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490。(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)ケース寸法(mm)400×150×70差込角(sq.)9.52、12.7
1セット
56,980税込62,678
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)クラッチホルダー
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
1個
2,698税込2,968
翌々日出荷


視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂付属品専用樹脂ケースRoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

仕様ドライブサイズ = 1/4インチ。セットタイプ = ソケット / ビット / レンチセット。ドライブ種類 = 正方型。個数 = 55。仕上げ = クロム。材質 = 合金鋼。。55ピースソケット / ビットセット、ラチェットハンドル付き. 1/4インチソケット及びビットセット一式と歯数24のバイマテリアルラチェットハンドル、プラスチックケース入り。. クロムバナジウムスチールソケット及びアクセサリ S2スチールビット サテンクロム仕上げ バイマテリアルの二重注入によるラチェットハンドル
1個
13,980税込15,378
当日出荷

ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
適合本体MWシリーズ材質金属製(黄銅・ニッケル メッキ)材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)約150保護構造IP66
1個
2,898税込3,188
当日出荷

純正ロックボルト用アダプターセット。
適合#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60差込角(mm)17適合車種BMW F- シリーズ。F01 7 シリーズ、2008-。F02 7 シリーズLWB、2008-。F03 7 シリーズ防弾仕様(BMW High Security)、2008-。F10 5 シリーズステーションワゴン、2010-。F11 5 シリーズツーリング、2010-。F12 6 シリーズコンバーチブル、2011-。F13 6 シリーズクーペ、2011-。F15 X5 SUV、2014-。F16 X6 SUV、2014-。F20 1 シリーズ5 ドア、2011-。F21 1 シリーズ3 ドア、2011。F22 1 シリーズクーペ、2013-。F23 1 シリーズカブリオレ、2014-。F25 X3、2011-。F30 3 シリーズステーションワゴン、2011-。F31 3 シリーズツーリング、2012-。F32 3 シリーズクーペカブリオレ、2013-。F33 3 シリーズクーペカブリオレ、2014-。F34 3 シリーズグラントウリズモ、2013-。F35 4 シリーズ4 ドアクーペ、2015-。F44 1 シリーズグラントウリズモ、2014-。F45 1 シリーズツーリング、2014-。F46 1 シリーズグランツアラー、2015 などRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
35,980税込39,578
5日以内出荷

正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
1本
12,980税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)