ターミナル板のおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
128件の「ターミナル板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー ターミナル 圧着」、「バッテリー 接続 金具」、「バッテリーターミナル 板タイプ」などの商品も取り扱っております。
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

材質 無酸素銅・鉛フリー タイプ ボルト 適合電線(mm2) (ボルト)8Φmm 電圧(V) 12~24 ボルト径寸法(Φmm) 8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途38sq以上の電線を使用する際は、DTBLシリーズを推奨します。 材質 黄銅製・鉛フリー 電圧(V) 12~24
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。 材質 本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
1セット(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧着範囲:丸型端子8~38sq
全長(mm) 165 質量(kg) 0.35 最大トルク(N・m) 29.4 圧着範囲(mm2) 8.00~38.00
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結 適合ポール径(Φmm) 大ポール(D端子) 材質 ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして 適合 スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ 材質 ポリ塩化ビニール 質量(g) 27 対応 M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
1個
269 税込296
当日出荷


自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

日立バッテリーターミナルDCL38用
材質 ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃) -30~70 セット内容 黒5個、赤5個
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm) 約34 幅(mm) 約35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

トラック用渡り線
適合 大ポール(D端子) 仕様 無酸素銅製・鉛フリー・スズメッキ ソフトAV線使用
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

メンテナンス時など、ショートを防ぎ安全に作業ができます。 プラス・マイナスセットなので便利。
用途バッテリーターミナルの絶縁カバーとして。 材質 軟質PVC 耐熱温度(℃) -20~80℃
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。 確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)