- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 排気系
- バイクのおすすめ人気ランキング
バイクのおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新561,986件の「バイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク バッテリー」、「電動三輪車大人用」、「バイク オイル」などの商品も取り扱っております。
完全電気で稼動する電動バイク。
ナンバープレート取得で公道も走行OK!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。
クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)
1244×612×1095(サイドミラー含まず)
積載荷重(kg)
120
定格電圧(V)
【モーター】48
本体質量(kg)
22.5
定格出力(W)
【モーター】350
保証期間
1年
タイヤサイズ
12インチ
充電時間(時間)
3~4
折りたたみ寸法(mm)
895×312×967(サイドミラー含まず)
走行速度(km/h)
1段:20、2段:25、3段:30(目安)
走行距離(km)
約30~40※条件により異なります
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色
クローム
適合車種
トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種
PCX(EBJ-JF28)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
主な適合車種
ズーマー(BA-AF58)
音量(dB)
78.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
主な適合車種
ズーマー(BA-AF58)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。
折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。
電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。
大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。
公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵
※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。
通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。
アウトドアレジャーのお共に
ブレーキ
前後:ディスク式
寸法(mm)
1200×650×950
全長(mm)
1230
全幅(mm)
600
最大積載量(kg)
120
定格出力(kW)
0.35
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
8.7
バッテリー電圧(V)
48
車体質量(kg)
18
タイヤサイズ
12-1/2×2-1/4
充電時間(時間)
約3.5
折りたたみ寸法(mm)
600×350×1200
最高速度(km/h)
30
走行距離(km)
航続距離:約30
タイヤサイズ(mm)
315
総質量(kg)
20
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン
快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード
組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)
1179×1023×455
定格電圧(V)
36
耐荷重(kg)
100
出力電圧(V)
42
入力電圧(V)
100・50/60Hz
出力電流(A)
2
モーター(W)
250
充電電圧(V)
42(最大)
入力電流(A)
2(最大)
バッテリー容量(mAh)
10000
保管温度(℃)
-20~45
折りたたみ寸法(mm)
1179×750×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP54
走行速度(km/h)
20
動作温度範囲(℃)
0~40
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
タイヤサイズ
14型
付属品
高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠
ブレーキ
前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備
種類
背もたれ付幅広サドル
フレーム
アルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付
車輪
前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)
全長×全幅W×全高(mm)
1370×600×950~~1070
駆動方式
後2輪駆動・ディファレンシャルギア付
適応身長(cm)
135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)
走行速度(km/h)
標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)
総質量(kg)
約25
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種
PCX(EBJ-JF28)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
主な適合車種
ズーマーFI(JBH-AF58-AF58-170-)
1個
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)
約1640
電源(V)
充電器: AC100-240
全幅(mm)
595(目安)
ハンドル高さ(mm)
1050~1100
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
スチール
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
25.2
タイヤサイズ
前20インチ 後16インチ
充電時間(時間)
約3.5
サドルの高さ(mm)
700~860
走行距離(km)
1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32
総質量(kg)
33
航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機
材質
発泡スチロール
質量(g)
約12
寸法(cm)
約28×29×5
充電時間
10秒程度
動作時間
モータ:1分程度
充電池タイプ
単3電池×3 個
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様
前照灯:LED前照灯
全長(mm)
1610
全幅(mm)
560
定格出力(W)
250
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
AC100-240
タイヤサイズ
20インチ
充電時間(時間)
約3.5
適応身長(cm)
(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)
約920×500×790
錠前
シリンダー式リング錠
走行距離(km)
1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)
26
BAA安全・環境基準適合車
折りたたみ可能なクロスバイク700C
外装7段変速なので快適に走行可能
さびにくいステンレス製フェンダーを使用
自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様
泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付
適合
BAA認定自転車
ブレーキ
樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ
タイプ
折りたたみ
サイズ(cm)
製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83
本体
スチール
シート高(cm)
(約)76~95
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様
前照灯:LED前照灯
全長(mm)
1610
全幅(mm)
560
定格出力(W)
250
ハンドル高さ(mm)
1050
バッテリー
リチウムイオン
材質(フレーム)
スチール
バッテリー容量(Ah)
8
タイヤサイズ
20インチ
充電器電圧(V)
AC100-240
充電時間(時間)
約3.5
適応身長(cm)
(目安):140以上
サドルの高さ(mm)
760~930
折りたたみ寸法(mm)
約920×500×790
錠前
シリンダー式リング錠
走行距離(km)
1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
変速段数
6
総質量(kg)
26
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質
ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ
折りたたみ
1個
¥40,980
税込¥45,078
21日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
21日以内出荷