- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ワイヤリングプレートのおすすめ人気ランキング
ワイヤリングプレートのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新116件の「ワイヤリングプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひもより器」、「フック ワッシャー」、「アースリング」などの商品も取り扱っております。
オイルドレンボルト・エンジン・ミッションオイルキャップにワイヤーロックをする際に便利。クランクケースボルトなどに挟み込むだけで簡単に装着可能。3枚セット。
材質
ステンレス
ねじ径
M6
プレート寸法(mm)
20×12
1袋(3枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。
ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品
銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。
後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。
便利なオートリターン式。
全長(mm)
212
適合ワイヤ径(Φmm)
0.3~0.7
他社参考品番(DAYTONA)
41769
他社参考品番(KIJIMA)
302-2212
他社参考品番(KTC)
WTP-210
他社参考品番(キタコ)
674-0500502
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法
Φ0.6×25m
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。
トラスコ品番
108-0851
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様
内径 = 3.2mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(250個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガレージやトランポなどに便利な荷掛フック。車にバイクを積んだ際などにあると便利な汎用フックです。使いかた次第でいろいろな場所に使用できます。材料:鉄 各2個入り
材質
鉄
寸法(mm)
10
適合ボルト
M10
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷