付け歯のおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
436件の「付け歯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「入れ歯」、「差し歯用接着剤」、「硝酸 洗剤」などの商品も取り扱っております。
指で容易に変形できますので、ご遺体に装着して自然な表情を取り戻す事ができます。 上・下顎片方のみや、ハサミで加工して部分使用も可能です。
仕様 接着剤付き セット内容 上下1セット 材質 柔軟性ワックス サイズ 上顎/60×50×17mm、下顎/50×40×15mm アズワン品番 8-4676-01
1式
2,060 税込2,266
当日出荷

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分 変成シリコーン 不揮発分 100% 改正建築基準法(JAIA対応) F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃) -30~130 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分) 10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容 液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V) 50 内容量(g) 4 アズワン品番 64-8896-79 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

成分 粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容 粉5g、液10mL、付属品 硬度 ヌープ硬さ:11 対応材質 ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃) 湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2) 2.2×10 曲げ強度(kg/cm2) 6.2×10 吸水量(mg/cm2) 0.67 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口腔乾燥ぎみの粘膜や歯茎を保湿・保護する口腔保湿剤。 粘性があるため、義歯装着者も使用できます。
1個(45g)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番 327-5329 容量(mL) 9 体積抵抗率(Ωcm) 1.0×1015 外観 白色ペースト状 硬化条件 (hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25 熱伝導率(W/mk) 0.92 粘度(Pa・s) 85~108 誘電率 (1MHz)4.1 タックフリータイム(分) 20 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.009L
1本(9mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

噛んでもずれにくいクリームタイプ。 色素・香料無添加。
成分 ナトリウム、カルシウム、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、カポキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、白色ワセリン 形状 白色~淡黄色のペースト 仕様 粘着強さ:5kPa以上 シリーズ ポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:20900BZY00112000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク 適合
1個(20g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水洗で容易に清掃できます。ジェル状のため、口腔乾燥状態でも義歯が安定します。うるおい成分(ヒアルロン酸ナトリウム)配合です。くっつきすぎないジェル状の義歯安定剤
容量(g) 45 成分 ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、アルギン酸ナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム・精製水など 一般的名称 粘着型義歯床安定用糊材 アズワン品番 7-6731-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229ADBZX00125000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

気になるズレにピッタリフィット。入れ歯をしっかり安定させます。 薄く広がりやすく噛む力も大幅に向上します。 色素・香料を含まないので、味をほとんど変えずに食事を楽しめます。
シリーズ ポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229ABBZX00016000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク 適合
1個(40g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残存歯と歯ぐきの健康を考えた横ずれ防止処方。使いやすい極細ノズル。
シリーズ ポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225ABBZX00134A01 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗りやすい極細ノズル お口スッキリ メントール配合 気になるズレにぴったりフィットして入れ歯をしっかり安定 薄く広がりやすい 噛む力も大幅に向上します。 入れ歯と歯グキの間に食べかすが挟まりにくくなります。 アルコールは含まれていません。
用途義歯床の安定用 成分 ナトリウム/カルシウム・メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カルボキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、香料、赤色226号、赤色202号 形状 淡赤色~赤色のペースト シリーズ ポリグリップ pH値 4~10 粘着力 5kPa以上 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230ABBZX00044000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク 適合
1個(40g)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国マーケットシェアー NO.1。米国歯科医が開発した歯ぎしりを防止するプロテクター。歯科医用の特殊緩衝材素材を使用。本体を暖め歯型をつけるだけで、ご自分に合ったガードが自宅で作成可能。沸騰した状態のお湯の中に約1分間つけた後、取り出し作成できるので、温度管理が簡単で作成が容易。男女共用サイズで、もし大きめな場合は、両端の余分な部分をカットして調整できます。専用ケースも付属。
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

クッションタイプの入れ歯安定剤です。透明タイプ。本品は、入れ歯と歯ぐきのすき間を埋め、吸着させて固定する安定剤です。食事をしても口の中で溶け出しません。適度なクッション性により、歯ぐきへの衝撃を和らげ、固いものが食べやすくなります。洗って、2~3日使えます。出しやすくする巻き上げ器具付き。火気厳禁、引火性固体、危険等級3、エタノール含有物、管理医療機器
透明 シリーズ タフグリップ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:304ALBZX00001000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

死後処置用の材料セットです。
セット内容 青梅綿(30g)、マスク×2枚、晒×1枚、包帯(7.5cm×1.2m)×2コ、カミソリ×1コ、割り箸×2膳、竹串×1本、T字帯セット(T字帯、油紙、青梅綿、脱脂綿)×1組、綿棒(特大)×1本 松吉医科器械コード 24-2671-00
1式
1,898 税込2,088
翌々日出荷

入れ歯の汚れを落とし、しっかり除菌することで、口臭予防や「残った歯」を守ることにつながります。 すみずみまで除菌、しっかり洗浄!除菌率99.9% 除菌活性化成分(TAED)配合。 歯ブラシだけでは取り除きにくい、金具についた汚れ、目に見えない雑菌まで除去。 植物由来の消臭成分DEOATAKを配合。 漂白成分などの作用でニオイの原因菌を除去。 大切な金具にやさしい!変色防止成分(防錆剤)配合。 ミントの香りでスッキリ爽快!
用途部分入れ歯の洗浄 液性 弱アルカリ性~中性 成分 発泡剤(炭酸塩、有機酸)、酸素系漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、賦形剤、歯石防止剤、界面活性剤(アルキル硫酸塩)、漂白活性化剤(TAED)、酵素、香料、消臭剤(DEOATAK)、防錆剤、色素 シリーズ パーシャルデント
1個(48錠)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噛んでもずれにくいクリームタイプの入れ歯安定剤。すぐれた粘着力と持続力を発揮します。
成分 メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カロメロースナトリウム、パラオキシ安息香酸プロピル、赤色3号アルミニウムレーキ シリーズ ポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:220ABBZX00215000 香味 ミント味 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク 適合
1個(40g)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。 歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。 毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズ ポリデント
1個(48錠)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

看取りのケア・メイクに最低限必要な物が揃っています。 ケースは開封後、トレーとして使用できます。
セット内容 防腐・創部安定剤(MPゲル)、カット綿(鼻・口腔用)×各4個、清浄シート、IDクレンジングミルク、ID保湿クリーム、IDクリームファンデーション(オークル)、IDフェイスパウダー(パフ×2枚付)、IDうす色リップ(ナチュラルブラウン)、リップブラシ、天然ラテックスパフ、引分けコーム、顔当て、アームクリップ ケース寸法(mm) 210×150×40 アズワン品番 8-4674-01
1式
4,160 税込4,576
当日出荷

2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品 計量カップ 成分 主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン 質量(g) 主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

粉末タイプなので、容器からだしやすい。色素・香料無添加。食物の味を変えないために。総入れ歯の方におすすめ。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器承認番号:21700BZY00602000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1個(50g)
689 税込758
3日以内出荷