- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
- 自動車タイヤチューブのおすすめ人気ランキング
自動車タイヤチューブのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新102件の「自動車タイヤチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型トラックタイヤチューブ」、「タイヤ 155/65R13」、「タイヤ ゴムチューブ」などの商品も取り扱っております。
小型・中型トラックチューブタイプに使用。
新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
用途小型・中型トラック用チューブ
バルブ
TR-4
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
オフロード用、強化チューブ。
バルブ
V.TR4
小型・中型トラックチューブタイプに使用。
新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
用途小型・中型トラック用フラップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ダンロップ製 タイヤチューブ。
チューブ用のパッチタイプのバルブです。
タイプ
フラワー
パッチ径(Φmm)
56
・チューブ肉厚1.20mmを採用
・空気の自然漏れが少ない
・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
適合品番
WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)
3.5
軸径d(Φmm)
20
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
118
車輪タイプ
空気入り
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)
約450
使用温度範囲(℃)
-20~100
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15