ママチャリ、BMX、自転車のペダル交換に使うおすすめ商品

ママチャリ、BMX、自転車のペダル交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ncボックス」「スパナ」「ブレーキワイヤー」などの商品を紹介します。

NCボックス JEJアステージ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
JEJアステージNCボックス1個
レビュー:278件のレビュー 平均満足度4.57(278)
【特長】生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
【材質】【コンテナ種類】(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン【フタの種類】あり【スタッキング】対応【フタ】ベタ目【RoHS指令(10物質対応)】バックル式
お客様の声
用途: 場内の備品収納満足度: 5買いにくのは面倒な大きさですので通販をおすすめします。
コンビネーションスパナ スーパーツール
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
スーパーツールコンビネーションスパナ
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.64(83)
【特長】めがねとスパナのコンビで、本締め対応です。めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締め付けけが可能です。ニッケルクロムメッキ、総磨き仕上げです。
【用途】六角ボルト・ナットの締め付けに。
お客様の声
用途: 自転車ペダルの整備満足度: 3自転車ペダルの内蔵ベアリング部整備に購入しました。
10mmの玉押し、7mmのロックナットで調整しますが、
別途購入した極薄スパナと併用しています。
あまり整備する機会も無く、出番が少ないので安価に入手出来満足。
質感は普通と思います。
SL-RS35-6R レボシフトレバー 右 SHIMANO(シマノ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SHIMANO(シマノ)SL-RS35-6R レボシフトレバー 右
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.76(45)
【特長】6段変速用 グリップ回転式シフトレバー。ワイヤー付属しています。
【色】ブラック【左右区別】6S(6速右側取付)【適合】右側用
お客様の声
用途: 自転車のシフトレバー交換時満足度: 5ケースの樹脂が割れていたので交換後は見た目が良くなりました。ワイヤーも付いているのでお得な買い物になりました。
C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Panaracer(パナレーサー)C2タイヤ1本巻1本
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.42(142)
【推奨内圧(kPa)】(ビード)スチール【色】【タイプ】W/O【材質】300
お客様の声
用途: 26インチのママチャリに使用しましたがなかなか良いタイヤでした。満足度: 5娘の26インチのママチャリのタイヤ履き替えに使用しましたが、なかなか安くて良いタイヤでした。
ツーリングペダル wellgo(ウェルゴ)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
wellgo(ウェルゴ)ツーリングペダル1セット(2個)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.07(15)
【仕様】シルバー【スピンドル】リフレクター付【ベアリング】アルミニウム【色】98×63×27【材質】385【寸法(mm)】ボール【質量(g)】ボロン
お客様の声
用途: なんちゃってロードのペダル交換満足度: 2L側の回転がゴリゴリでベアリング確認するとグリスがほとんど見えない *わずかには付着してたようだが 
手持ちのスプレーグリスでRL両方ともグリスアップして 自転車に装着して当たりが出るのを待つ気でいたら 
10kmほど走行したらL側がコクコクと踏み込みポイントでかたつき発生 うーん・・・・
結局ナットを緩めて再調整と再グリスアップで対応 まあ見た目はそこそこだけど値段相応かな・・・
一般車用ペダル FSD
販売価格(税別)749824税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
FSD一般車用ペダル1セット(2個)
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.25(102)
【特長】一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
【材質】123×70【寸法(mm)】樹脂【質量(g)】340
お客様の声
用途: ママチャリのペダル交換満足度: 5地元のホームセンターで買うより安くて助かります!
品物も問題ありません
ペダル 一般車用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウペダル 一般車用
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.73(142)
【特長】一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のペダルです。
【用途】自転車用
【寸法(mm)】樹脂【材質】99×70【質量(g)】162(1個)
お客様の声
用途: BMXのペダル交換満足度: 5あえて最安値の物をたのんでみた。
40年位前の車両にも普通に使えたので満足でした。
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用1本
レビュー:277件のレビュー 平均満足度4.51(277)
【特長】インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
【材質】インナーエンドキャップ×1個【付属品】PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
お客様の声
用途: ママチャリブレーキ交換満足度: 4ママチャリのメンテナンスとして購入いたしました。長さが少し短かったですが、ギリギリ足りたので使用しています。
品物はしっかりしていて良い商品なので、次は1番長い物を購入します!
デュアルピボットキャリパーブレーキ(一般車向けフロント用) FF-R(エフエフアール)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FF-R(エフエフアール)デュアルピボットキャリパーブレーキ(一般車向けフロント用)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.30(46)
【用途】一般車向け(フロント用)
【材質】キャリパーブレーキ【ブレーキ種類】鍛造アルミニウム【質量(g)】193(フロントのみ)【前後区分】55~75(ブレーキシュー)【可動範囲(mm)】フロント用
お客様の声
用途: ママチャリの前ブレーキの交換満足度: 5交換した結果、最初に付いていたものと違い、剛性があり、ブレーキの効きも良く満足のいくものです。
後ハブ用 鋼球 SHIMANO(シマノ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 一般車のリアハブの補修に満足度: 5モノタロウで品番XBA67のリアホイールを購入したら、
ハブの玉押しボールが3個入っていなかった。
それに気づいたのが、購入して日にちがたっていたので補修用に購入しました。
品質もよく、少量で販売しているのがいいです。
LEDダイナモランプ モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDダイナモランプ1個
レビュー:272件のレビュー 平均満足度4.51(272)
【特長】コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
【用途】自転車用
【色】ダイナモ【ライト種類】LED【発電方式】ブラック
お客様の声
用途: 26インチのママチャリに使用満足度: 5とにかく明るいし、軽いし、ビックリしました。自分は26インチのママチャリに使用しましたが、高さの調整がギリギリで、欲を言えば少し光軸を下げたいのですが、それにはステーの加工が必要だと思います。金額的に考えれば、凄く良い商品だと思います。かなりおすすめです。
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ
販売価格(税別)5358税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ1個
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.75(65)
【特長】玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
【用途】ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
【材質】高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
お客様の声
用途: 自転車のハブ・ペダルに満足度: 5精度も十分です。
自転車の補修用として小口で買えるのでありがたいです。
コンフォートペダル wellgo(ウェルゴ)
販売価格(税別)2,5982,858税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
wellgo(ウェルゴ)コンフォートペダル1セット(2個)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【特長】ラバーグリップ採用でスリップを防止します。 ラバーグリップが湾曲(凹)した形状で、グリップ力を高めます。 アルミボディ採用、リフレクター付属、ボールベアリングでコストパフォーマンスに優れています。
【材質】シルバー/ブラック【スピンドル】リフレクター付【ベアリング】アルミニウム/樹脂【寸法(mm)】102×69×25【質量(g)】312【色】ボール【仕様】ボロン
お客様の声
用途: 自転車ペダルの取り換え満足度: 5アルミの仕上げがきれいです。形もシンプルでなんにでもあいそうです。
バルブセット スーパースペシャル WINTEC(ウインテック)
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WINTEC(ウインテック)バルブセット スーパースペシャル1セット(2組)
レビュー:155件のレビュー 平均満足度4.54(155)
【特長】通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
【用途】英式バルブの交換時にご使用下さい。
【色】黒/銀
お客様の声
用途: ママチャリのバルブと交換満足度: 5交換後まだまだ日が浅いですが、今の所空気漏れは確認できません。
スポーツペダル wellgo(ウェルゴ)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
wellgo(ウェルゴ)スポーツペダル1組(2個)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.69(16)
【特長】アルミボディークロモリアスクル
【材質】アルミ【質量(g)】102×67【寸法(mm)】376
お客様の声
用途: シティサイクルのペダルに満足度: 5金属製のペダルがこの値段、というのがポイントではないでしょうか。
表面の仕上げが粗かったり回転が渋かったりしますが、値段を考慮すれば納得の範囲です。回転の渋さについては、自分で調整できる人には大きな問題ではないですし。
ペダルレンチ 両口 モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウペダルレンチ 両口1本
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.54(147)
【特長】ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
【用途】自転車用
【適合サイズ(mm)】(薄側)4.5、(厚側)6.0【材質(本体)】308【全長(mm)】炭素工具鋼(全身焼入)【厚さ(mm)】約280【質量(g)】60【最大トルク(N・m)】14/15
お客様の声
用途: 自転車のペダル交換時満足度: 5使いやすかったので問題ありませんが、両口の使い分け方がわかりませんでした。
ATBペダル wellgo(ウェルゴ)
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
wellgo(ウェルゴ)ATBペダル1セット(2個)
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.22(32)
【特長】MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン
リフレクター内蔵
【寸法(mm)】ブラック【色】樹脂【ベアリング】107×95.5×28【材質】2DU【寸法(inch)】ボロン【スピンドル】(ペダル軸)BC 9/16
お客様の声
用途: シティサイクルのペダル用満足度: 5クランクにとりつけ パダルを回そうとしてもあまりまわりません。多分 使い込んでいくうちに回るようになるのでしょうね。
もちろん ペダルをこいで固いとかそんなことは感じません。
安い割に 広くて使いやすいペダルだとおもいます。
U型泥よけステー 浅み
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
浅みU型泥よけステー1セット
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.26(42)
【セット内容】取付金具【色】前後1組【付属品】ステンレス
お客様の声
用途: ママチャリのステー交換満足度: 3ステーは太さが違う2本組です。細い方のステーはやや強度不足で簡単に曲がってしまいます。2本ともに車軸を通す輪っかの部分を平らにする加工がされていません。その為太い方を後輪側に使用したところ、厚みがあり過ぎてナットが締められませんでした。鉄槌で叩き延ばして何とか装着出来ました。ステンレス製なので錆びは問題なしです。
シフト用インナーキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)
販売価格(税別)96106税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用インナーキャップ1セット(4個)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.61(18)
【特長】アルミニウム製シフト用インナーキャップです。
【色】シルバー【材質】Φ1.2mmインナーケーブル用【サイズ】アルミニウム
お客様の声
用途: ロードバイク、クロスバイク満足度: 5コンパクトでシフトワイヤーにちょうどよい。使用感にまったく問題なし。
ただシルバーしかないので、ブレーキ用のようにカラーバリエーションがあればなおよい。
全天候ブレーキシュー YSB(吉川製作所)
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
YSB(吉川製作所)全天候ブレーキシュー1セット(10ペア)
レビュー:149件のレビュー 平均満足度4.63(149)
【特長】BAAに対応した全天候ブレーキシューです。
【色】レッド【セット内容】左右ペア
お客様の声
用途: ママチャリの前ブレーキ満足度: 5ブレーキが鳴くようになったため交換しました。
元々付いていたブレーキシューは同一メーカー、型番の黒色でした。
交換後は全く鳴かなくなり、ワイヤーも同時に交換調整したので効きも良くなりました。
用途: ママチャリの前ブレーキシュー交換満足度: 2取り付けに方向性があり傾斜がつけてあるので、左右で形状を変えるべき商品だと思うのですが、二つとも同じ形状で、そのまま取り付けると片方のシューの傾斜がリムに沿いません。仕方なく片方を斜めに削ってから取り付けました(わかるかなぁ)。水切り溝の方向なぞ気にしないならいいでしょうが・・効きはまぁいい方だと思います。

ママチャリ、BMX、自転車のペダル交換に使う商品」に関連する商品一覧

ママチャリのペダル交換に使う商品

ママチャリのペダル交換に使う商品

ペダル 一般車用,スポーツペダル