ミニキャブのドレンボルトに使うおすすめ商品

ミニキャブのドレンボルトに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「プラグレンチ」「エアーフィルター」「バッテリー」などの商品を紹介します。

エアフィルター モノタロウ
販売価格(税別)449494税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(243種類の商品があります)
モノタロウエアフィルター1個
レビュー:3,727件のレビュー 平均満足度4.52(3727)
【特長】自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
【用途】交換用エアーフィルターとして
お客様の声
用途: DA64Vの交換部品満足度: 5定期的に交換してます。価格が安いので気兼ねなく交換出来ます。メーカー品と違いはわかりません。ただ残念なことに在庫限りとなってしまいました。
バッテリー Gシリーズ 40B19 PITWORK(日産)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PITWORK(日産)バッテリー Gシリーズ 40B19
レビュー:140件のレビュー 平均満足度4.52(140)
【特長】日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。
バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。国内メーカー製なので安心!軽自動車から小型車まで広くカバーする高性能バッテリー。
自己放電が少ない新耐食性カルシウム合金の採用し、極板を結合するストラップを中央に設置。
製品保証は25ヶ月または40000kmのロング保証。
【性能ランク】27(5時間率)【総高さ(mm)】187【バッテリー容量(Ah)】127【長さ(mm)】227【定格電圧(V)】9【短側面サイズ】12【幅(mm)】40【長側面長さ(cm)】B【質量(kg)】19
お客様の声
用途: DA64 エブリーバン満足度: 5レビュー見たときちょっと不安になりましたが
梱包も2重にダンボールでしっかりされていて液漏れ対策等でエアクッションで包まれてきました。
天地無用シールもしっかり貼られていました。
配送受け取りはまったく問題なかったです。すぐ乗せ替え出来ました。
ありがとうございました。
単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
販売価格(税別)622684税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.24(37)
【シールド形状】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪列数】0【荷重方向】両側接触シール形【材質(本体)】ラジアル【外輪タイプ】フラット【JIS等級】深溝玉軸受【軌道輪形状】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: DA64Vのファンベルトアイドラベアリング満足度: 5純正部品と遜色なく、安く仕上げる事が出来ました。
お客様の声
用途: ミニキャブU61V用の整備に満足度: 4全商品10パーセント引き時に在庫分を発注。
メーカー純正品ですがディーラーで購入するより安価に入手できました。
車歴10年越えのミニキャブは、プラスチックの劣化により交換が必要です。
ドレンプラグ マグネット パッキン付 モノタロウ
販売価格(税別)9691,066税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウドレンプラグ マグネット パッキン付1個
レビュー:174件のレビュー 平均満足度4.51(174)
【特長】最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
【用途】オイルパンの排出口のコックに。
【二面幅(mm)】スチール/クロームメッキ【材質/仕上】17
お客様の声
用途: ミニキャブ(DS17V)のドレンボルトに満足度: 51000円しないで 土日割でなお安く買えたので
自分の車用に買いました。
様子見て良ければ お客様の車にも順次使いたいと思います。
スパークプラグレンチ マグネチック 薄型 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 薄型
レビュー:172件のレビュー 平均満足度4.22(172)
【特長】マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角以外にも先端が6角になっているのでレンチやスパナでもご使用頂けます。 14mmは一部の日産車にも対応し、16mmは一部の三菱車に対応するサイズになっています。
【用途】スパークプラグ専用の工具です。
【全長(mm)】65【差込角(mm[inch])】9.5[3/8]
お客様の声
用途: 三菱 ミニキャブ U61V 交換満足度: 43Gのターボ無しモデルのミニキャブのプラグ交換に使用
使えましたが、2番ホールのみ少しつっかえて外れにくかったです。潤滑剤を拭いて外しました。問題なく交換できました。

ミニキャブのドレンボルトに使う商品」に関連する商品一覧

YSRのギアオイルドレンボルトに使う商品

YSRのギアオイルドレンボルトに使う商品

ドレンプラグ マグネット パッキン付,(92800)ボルト