旧車のエンジンルームクリーニングに使うおすすめ商品

旧車のエンジンルームクリーニングに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「プラグ」「ガススプリング」「ラバープロテクタント」などの商品を紹介します。

スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(527種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)1個
レビュー:1,807件のレビュー 平均満足度4.79(1807)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: 旧車のに使用満足度: 5旧車の2サイクル車に使うため、ある意味使い捨て的な感じがあるので安いに越したことはないのでまとめ買いをしておきます。ホームセンターやカーショップで買うより絶対安いと思う。商品はすぐに届くし使用に関しても全く問題ありません。
ウルトラG2 ホンダ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ホンダウルトラG2
レビュー:605件のレビュー 平均満足度4.64(605)
【JASO規格】部分化学合成油【危険物の性状】【危険物の類別】第四類【種別】第四石油類【API】SL【危険等級】MA【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 旧車バイク満足度: 5社外品から純正に変えてみました。
価格の割にギヤの入りが良く満足です。
次回も購入したいと思います。
ラバープロテクタント 呉工業(クレ)
販売価格(税別)759835税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)ラバープロテクタント1本(300mL)
レビュー:326件のレビュー 平均満足度4.63(326)
【特長】ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
【用途】ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
【使用温度範囲(℃)】163×66×66【危険物の性状】300【危険等級】ゴム保護材、石油系溶剤【危険物の類別】-40~120【危険物の品名】【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】第四類【質量(g)】第一石油類【主成分】非水溶性
お客様の声
用途: 旧車のウェザーストリップに満足度: 4純正は製廃、稀にデッドストックはメチャクチャ高額レプリカは品質落ちるで今現在の装着品を長持ちさせるしか手だて無し。
アーマオールより優れているとの事で定期的にメンテで使用、もう少し安価になれば直善し。
クリーナー 強力アルカリ 万能タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウクリーナー 強力アルカリ 万能タイプ
レビュー:52件のレビュー 平均満足度3.73(52)
【特長】苛性ソーダを配合していない本格的な業務用アルカリ洗浄剤です。アルカリ性グリコール溶剤が配合されている為、防錆効果と、洗浄力が高いです。薄め方によりエンジン、ピット床面、パーツ等いろんなものに使える万能洗浄剤です。またアルミニウムへの影響も少ないのが特徴となっています。
【用途】自動車のエンジンルーム・部品・工場床(ピット)、工具、機械などの洗浄
【pH】界面活性剤、グリコール系溶剤、アルカリビルダー【液性】ピンク【使用の目安】12(原液)【アルカリ度(%)】アルカリ性【溶剤分(%)】エンジン(原液~2倍) 、ピット床面(原液~5倍) 、パーツ(原液~5倍) 、フロアー(10倍~15倍) 、工具(5倍~10倍)等【危険物の類別】非危険物【液色】0.8【成分】5
お客様の声
用途: 旧車のエンジンルームクリーニング満足度: 5旧車のエンジンルームが汚かったので使用したところ蘇りました!(^^)
マフラーパテ SOFT99
販売価格(税別)839923税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99マフラーパテ1個(110g)
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.15(39)
【特長】車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。 排気熱で硬化する熱硬化パテです。 付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。
【用途】マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満)
【トラスコ品番】ヘラ、セラミッククロス(110×200mm)【付属品】ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料【危険物の類別】754-3875【耐熱温度(℃)】1000【成分】非危険物
お客様の声
用途: マフラーカバーの穴塞ぎ満足度: 5マフラーの遮熱カバーに錆が出て穴が開いたため購入。使用量が少ないので、丁度良い容量でした。
パイロットランプ 12V(コード付) YEC
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
YECパイロットランプ 12V(コード付)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.26(27)
【電球】パイロットランプ一体式
電球・コード付
【電圧(V)】10【質量(g)】12【仕様】DC12V 0.07A【材質(レンズ)】11【取付穴径(Φmm)】ポリカーボレンズ
お客様の声
用途: 旧車のパィロットランプ満足度: 5旧車の電動ファン、電動ウォーターポンプ用の動作確認
用パイロットランプに使用しました。
クラッチケーブル ハリケーン
販売価格(税別)1,9982,198税込
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ハリケーンクラッチケーブル1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】適合純正品番_22870-410-000 22870-405-010
【色】ブラック【適合車種】CB750FOUR(K0-K7)
お客様の声
用途: 旧車のメンテに満足度: 5価格も安く、品質も問題ありません。旧車のクラッチがずいぶん軽くなりました。
ガススプリング Y2シリーズ TOKICO(トキコ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
TOKICO(トキコ)ガススプリング Y2シリーズ
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.78(32)
【チューブ外径T(Φmm)】黒ツヤ消【ロッド外径R(Φmm)】22【塗装色】10.0
お客様の声
用途: 旧車のリヤガラスハッチのダンパーとして満足度: 5古い車のガラスハッチを支えていたガススプリングがヘタっていて交換を考えていました。
純正部品を探しましたが案の定廃盤で、寸法から近い物を探してこちらの物を選択注文し交換しました。
十分使える事が分かりうれしくなりました。
確実にリピートします。満足です。
ダンパ 1AE-83513-00 YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)2,7983,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 旧車バイクメンテ満足度: 5劣化してボロボロになってしまったので、交換しました。
ウィンカー取付ボルト M8 CGC(千代田)
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
お客様の声
用途: 旧車のウインカーステイに満足度: 3他社に比べ、価格が安いので使用していますが、
錆びやすいのが何点です、メッキの下からの錆はありませんが、点錆が出やすいです。
これ以外は、製品的には問題は有りません。
お客様の声
用途: 旧車のフェンダーミラーの穴隠し満足度: 1自分が思ってた物と違っていて役に立たなかった
実物が写って無い物は買っては駄目ですね  勉強になりました。
六角穴付ボタンボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂
販売価格(税別)429472税込
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボタンボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【材質】-【表面処理】SCM435【穴の形状】黒色酸化皮膜【種別】ボタン【頭部形状】六角穴【ねじ山種類】ユニファイ並目(UNC)
お客様の声
用途: バイクボルト穴ふさぎ満足度: 3品物は、標示仕様とおりですが、取り付け場所との仕様があわなかったのでつかえませんでした。

旧車のエンジンルームクリーニングに使う商品」に関連する商品一覧

旧車のパーツに使う商品

旧車のパーツに使う商品

丸ワッシャー 特寸(ステンレス),二輪車用フューエルフィルター