自動車のミッションオーバーホールに使うおすすめ商品

自動車のミッションオーバーホールに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「トルクレンチ」「フォークオイル」「液状ガスケット」などの商品を紹介します。

深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.86(28)
【内部すきま予圧記号】高炭素クロム軸受鋼【ベアリング番台】C3【グリース記号】5K(マルテンプSRL、共同油脂)【材質(本体)】深溝玉軸受【軌道輪形状】6300
お客様の声
用途: 車のミッションのOHです。満足度: 5車のミッションのOH、交換用にベアリングを買いました、良かったです、くるくる回ります。
スプリュー抜取工具 日本スプリュー
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本スプリュースプリュー抜取工具1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.18(17)
【特長】タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
お客様の声
用途: オートバイのエンジン・オーバー・ホール時に使用満足度: 5古いエンジンのネジ部分がダメになった部分にリコイルを挿入していますが、挿入を失敗したときに抜き取る事ができて助かりました。
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業)
販売価格(税別)18,98020,878税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TONE トネ (前田金属工業)プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.70(10)
【特長】前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。
メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。
校正証明書付です。
【用途】コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
【負荷方向】デジタル形【種類】ラチェット形【ヘッド形状】±3【精度(%)】
お客様の声
用途: エンジンオーバーホールの時満足度: 5ダイレクトメモリが使いやすいが、高トルクになるほど調整ダイヤルが重くなるのが難点です。
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)サスペンション&フォークオイル1缶(1L)
レビュー:249件のレビュー 平均満足度4.75(249)
【特長】低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
【危険物の数量】【危険等級】第四類【危険物の類別】第三石油類【危険物の品名】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: サスペンションOH満足度: 5ヤマハのセロー225のサスペンションオーバーホールに使用しました。やはりメーカー純正品という安心感があります。他社には高性能をうたう高価な商品もありますが、私は純正品の安価のものを交換頻度を上げて性能を保させています。あと¥3000以上で送料無料なのも、無理なく注文できるので良いと思います。
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け1本(250g)
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.51(152)
【特長】各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
【用途】デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
【粘度】メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン【危険物の数量】-60~250【成分】灰色ペースト状【主成分】シリコン【反応形態】(155)1.55(23℃)【使用温度範囲(℃)】92000(25°)CPS【比重】99.5wt%【不揮発分】脱オキシム【危険物の品名】指定可燃物【危険物の類別】可燃性固体類【液色】0.1613L
お客様の声
用途: 自動車のミッションオーバーホール満足度: 5某大手メーカーの製品となんら変わりませんでした。 普通に使用できます。
シリコーン シーラント スワンボンド
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スワンボンドシリコーン シーラント1本(100g)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.56(18)
【特長】一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。 耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。 非流動型は垂れ止めに優れています。 空気中の水分と化学反応をして硬化します。
【用途】自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。 自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。 配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。 ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。 屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。
【危険物の品名】塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。
ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。
押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。
使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。
【硬化速度】-60~250【危険物の数量】塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。【使用温度範囲(℃)】指定可燃物【使用方法】可燃性固体類【危険物の類別】0.1kg
お客様の声
用途: 自動車のミッションマウントの補修満足度: 5H9年式のオデッセイのミッションマウントにクラックが入り車検が通らない状態に、純正パーツが欠品のため、この商品で補修(自作強化マウント状態)し無事車検通過。その後半年経過したが問題なし。
(90213)ナット ホンダ
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: サスペンションの交換に満足度: 5サスペンションのセルフロックナットの純正部品です。こんなものまで手に入るなんてモノタロウさんは素敵です!
液状ガスケット1207B スリーボンド
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーボンド液状ガスケット1207B1本(100g)
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.67(48)
【特長】粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
【用途】その他一般シール剤
【使用温度範囲(℃)】374-8669【液色】無溶剤タイプ(シリコーン系)【主成分】-60~200(250)【比重】黒色ペースト状【スランプ流動性】シリコーン【取り外し性】1.01(25℃)【危険物の品名】425(硬化後)【危険物の数量】1.5(15)(硬化後)【伸び(%)】30(硬化後)【危険物の類別】100(1000)【剪断接着力(MPa[kgf/cm2])】0.9(9)(硬化後)【反応形態】脱アセトン【未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】7【表面乾燥時間(min)】非流動性【トラスコ品番】【種類】25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上
【硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】クリアランス0.1mm:0.33(3.31)
クリアランス0.2mm:0.18(1.8)
クリアランス0.5mm:0.07(0.7)
【引張強度(MPa[kgf/cm2])】指定可燃物【硬度(JIS A)】可燃性固体類【粘度(25℃)(Pa・s[P])】0.1kg
お客様の声
用途: 自動車エンジンのOH満足度: 5水・油類のシールには絶対の信頼感がありいつも使用してます。
オイルシール(スバル) 武蔵オイルシール工業
販売価格(税別)159175税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業オイルシール(スバル)1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.56(32)
【特長】オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
【メーカー】スバル
お客様の声
用途: エンジンのオイルシール使用満足度: 5何度か使っていますが、きちんとシールしてくれています。 組み付けさえ間違いなければ、何も問題は無いと思います。