【特長】バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】320【キャスター径(Φmm)】275~330【質量(kg)】4.6【適合幅(mm)】750×550×365【パイプ径(Φmm)】160(均等荷重時)【耐荷重(kg)】35【有効高さ(mm)】70
当時の香りもなく、オイル飛びが酷いのでこちらに変更。
飛び散りも減り、嫌な臭いも少なく、100%化学合成の安心感もあります。
ZOILを併用していますが満足できる商品です。
ギアオイルもヤマルーブを使っていますが、油脂類はヤマハがいいですね。
継続購入しています。
ストリートユースには最適なオイルだと思います。