スーパーカブのオイル交換時に使う商品

スーパーカブのオイル交換時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ドレンパッキン」「オイル」「じょうご」などの商品を紹介します。

オイル処理ボックス モノタロウ
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイル処理ボックス1個
レビュー:3,153件のレビュー 平均満足度4.47(3153)
【特長】袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
【危険物の類別】結束バンド×1本【付属品】コットン100%【材質】非危険物
お客様の声
用途: スーパーカブのオイル交換時満足度: 4これ1個で、スーパーカブのオイル交換が2回分使える。ただ、ボックスの高さがもう少し低いとさらに使いやすい。
ウルトラG2 ホンダ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ホンダウルトラG2
レビュー:605件のレビュー 平均満足度4.64(605)
【種別】部分化学合成油【API】【危険物の性状】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の類別】SL【JASO規格】MA【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: スーパーカブのオイル交換満足度: 5カブ系エンジンにはフィーリング等良好だと思います。これ以上のグレードは試したことないですが、必要は感じませんが、これ以下にすると明確に劣化が分かります。
用途: スーパーカブのオイル交換満足度: 4必要なものが3000円分たまれば、送料無料だし、この価格なら他の通販、どこの量販店よりたぶん安い!
バイク用ドレンパッキン Modes
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: スーパーカブのオイル交換時に使用満足度: 5スーパーカブ110(JA07)に使用。一袋使い切って、二袋目購入しました。現在11万キロ走行してトラブルなし。
用途: スーパーカブのオイル交換満足度: 5品質、価格とも満足しています。オイル交換時にはできればパッキンも変えたいので、同様の何台も所有されている場合はお得だと思います。
オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルファンネル(ノズル付き)1個
レビュー:201件のレビュー 平均満足度4.56(201)
【特長】耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製
狭い場所への注油に便利なノズル付き
【用途】オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
【材質】(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP【容量(mL)】(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7【質量(g)】1200【寸法(mm)】240
お客様の声
用途: スーパーカブのオイル交換時満足度: 4まだ使用していませんが、思ったより大きかったです。
4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)4サイクル スーパーゾイル1本(100mL)
レビュー:164件のレビュー 平均満足度4.70(164)
【特長】スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
【用途】4サイクルエンジン用
【危険物の類別】金属表面再生剤【危険物の性状】【仕様】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: スーパーカブのオイル交換時満足度: 4メカノイズが以前より減りました、安心して運転できるようになりました。
効果が出るまで思った以上時間がかかります、半年ぐらいが目安ですがね、すぐに効果を期待するならばフルオーバーホールに着手することをオススメいたします。
ウルトラG1 ホンダ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダウルトラG1
レビュー:377件のレビュー 平均満足度4.62(377)
【特長】コストパフォーマンスに優れた、低燃費のベーシックオイルです。
【危険物の類別】鉱物油【種別】【JASO規格】第四類【危険物の性状】第四石油類【API】SL【SAE】10W-30【危険物の品名】MA【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: スーパーカブのオイル交換満足度: 5自動遠心クラッチとの相性もいい感じがします。通年を通して使用していますが、純正だけにまったく問題はありません。
用途: スーパーカブのオイル交換満足度: 5スーパーカブのオイルとして安心して使えるので定番中の定番!
用途: スーパーカブのオイル交換満足度: 5量も価格もお手頃です。 おすすめです! また購入します。
お客様の声
用途: スーパーカブのオイル交換時使用満足度: 5純正品なので高価ですが、問題ありません。いつでも必要量を買えるのがメリットです。利益は薄いでしょうが、今後も純正部品の供給をよろしくお願いいたします。
オイル処理ボックス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイル処理ボックス
レビュー:1,316件のレビュー 平均満足度4.17(1316)
【特長】オイル交換作業時の廃油処理が簡単に出来て大変便利です。 袋の厚みを強化し箱の強度もアップし、より安全に使用できます。
【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
【付属品】結束バンド×1本
お客様の声
用途: スーパーカブのオイル交換時満足度: 3値段・機能とも問題ない。しかし、ボックスの高さが高いので、ドレンボルトをはずす際、手を入れる隙間が少ない。もう少しボックスの高さを低くしてもらいたい。
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)369406税込
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケット1セット(3枚)
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.28(147)
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
お客様の声
用途: スーパーカブのオイル交換満足度: 5通販は現物確認ができないので不安でしたが、サイズはばっちりでした。バイクカテゴリからの検索から購入したので当たり前ですが、その「当たり前」ができてない通販サイトもたまにあるのでそこのところモノタロウさんは頼もしいです。また利用します。
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ
販売価格(税別)749824税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格1本(1L)
レビュー:758件のレビュー 平均満足度4.55(758)
【特長】Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
【用途】ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
【危険物の品名】潤滑油基油、潤滑油添加剤【規格】JASO MA/SL【危険物の性状】【危険等級】第四類【危険物の数量】第四石油類【危険物の類別】1L【成分】非水溶性
お客様の声
用途: スーパーカブのオイル交換時満足度: 4オイルの質は純正とそん色ない。後処理も容器がプラスチックなので処分が楽。
用途: スーパーカブのオイル交換満足度: 5今まで純正品以外は使用したことがなく、つい安さに釣られて購入しましたが、結果的にコスパは良いと思います。
前回は1年弱の期間で交換しましたが、異音も発生せず快調に走っています。
用途: スーパーカブのオイル交換満足度: 1スーパーカブのオイル交換を1000キロ毎に行なっていますが、もうずっとこのオイルです。今年の暑い夏でも熱ダレせず頑張ってくれました。
ドレンボルトワッシャー NTB
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: スーパーカブのオイル交換時満足度: 4スーパーカブ110(JA10)のオイル交換時、毎回ワッシャーを替えている。品質は普通だが、安価なうえ、10個もあり、毎回替えても数年もちそうです。
UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(JXTGエネルギー)
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ENEOS(JXTGエネルギー)UTCバイク用4サイクルオイルSJ1缶(1L)
レビュー:524件のレビュー 平均満足度4.59(524)
【特長】高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
【危険物の品名】【危険物の類別】第四類【JASO規格】第四石油類【危険物の性状】1L【危険物の数量】MA【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: スーパーカブのオイル交換満足度: 5スーパーカブ 50 70 110 ゴリラ シャリー のオイル交換に使用しています。まったく問題なくエンジンも調子いいです。コスパはいいです。
用途: スーパーカブオイル交換満足度: 5さすが石油大手の製造するオイルです。値段が安いのはもちろんオイル性能もかなり良いと感じました。スーパーカブ110にG1の後入れましたが明らかにこちらのオイルのほうが、シフト感覚、エンジン音ともスムーズです。暑い時期は10w-40のこのオイルをお勧めします。エンジンの寿命を左右するほどの差はないでしょうが、走っていて気持ち良いフィーリングです。
ウルトラG3 ホンダ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダウルトラG3
レビュー:124件のレビュー 平均満足度4.83(124)
【特長】低燃費で高品質なスポーツモデル用の最高級オイルです。
【危険物の類別】100%化学合成油【危険物の性状】【種別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険等級】SL【API】MA【JASO規格】非水溶性
お客様の声
用途: スーパーカブのオイル交換に満足度: 5一番働きもののスーパーカブ110proにちょっと良いオイルを交換用にしています、エンジン音も静かになって良く働いてくれます。
用途: スーパーカブオイル交換用満足度: 5何時もはG2を購入していたのですが10月に九州にロングツーリングに行く予定ですので少しいいオイルを購入いたしました。サーキット走行も有りますので交換後の走りが楽しみです

スーパーカブのオイル交換時に使う商品」に関連する商品一覧

PCXのオイル交換に使う商品

PCXのオイル交換に使う商品

ウルトラE1,ワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000