トライアルバイクに使用する商品

トライアルバイクに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「クリップナット」「プラグ」「シリコンチューブ」などの商品を紹介します。

スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(527種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)
レビュー:1,848件のレビュー 平均満足度4.78(1848)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: トライアルバイクに使用満足度: 4いつもと変わらぬ安定した性能、商品もすぐ届きました。価格もお手頃です。
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
389
税込428
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,608件のレビュー 平均満足度4.78(1608)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: トライアルバイクにしよう満足度: 5トライアルバイク用なので、どこでも販売している物ではないので
モノタロウさんが販売していて助かる。
シリコンチューブ タイガースポリマー
販売価格(税別)
80
税込88
特価
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(376種類の商品があります)
お客様の声
用途: トライアルバイク満足度: 5GASGAS TXT PROのエアクリーナーカバーのシール材に使用できました。
クリップナット 篠原電機
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
篠原電機クリップナット1袋(10個)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.42(26)
【特長】ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
【用途】裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
【寸法D(mm)】4.5【材質(本体)】鋼板製【仕上】電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: トライアルバイク満足度: 5よく脱落する部品なので安価で助かります。
ノンシールチェーン 520DZ2 DID
販売価格(税別)
5,898
税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
DIDノンシールチェーン 520DZ21本
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.73(64)
【特長】軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
お客様の声
用途: トライアル用バイク満足度: 4トライアル用バイクに使用していますが、若干伸びるのが早い感じがします。
ただし、価格的には問題ないので、早いサイクルで交換できるのが有難いです。
用途: トライアルバイクに使用満足度: 3メーカー品で今までも何本も使っているので品質は問題なし! 消耗品なので安いのが一番です。
高いものをワンシーズン使うよりこの商品を二本使います。結果スプロケットの消耗も抑えるような気がします。
用途: トライアルバイクに使用満足度: 3専門ショップよりはるかに安く購入できました。
が、競技車用に使用される方はより軽量化を求めると思うので、MONOTAROさんには同社ERSシリーズも取扱ってくれるとうれしいです。
トライアル用究極エアゲージ ETHOS Design(エトスデザイン)
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ETHOS Design(エトスデザイン)トライアル用究極エアゲージ1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.65(20)
【特長】トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。 ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。) また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。 ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
【用途】トライアル車専用
【測定範囲(kPa)】0~100【最小目盛(kPa)】2
お客様の声
用途: トライアルバイク用満足度: 5使い勝手が良いです。ゴム製のガードもしっかりしており、本体の作りもしっかりしています。価格も満足です。
C3 CHAIN LUBE OFF ROAD MOTUL
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
MOTULC3 CHAIN LUBE OFF ROAD
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.54(13)
【特長】オフロード・バイクおよびトライアル・バイクに最適の、低粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(蛍光黄色)。 低粘着タイプのため、砂・土・泥の付着を防止します。付着状況が一目で判るよう、蛍光黄色を採用。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
【用途】スプレー式2輪(オフロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: トライアルバイク満足度: 2「砂・土・泥の付着を防止します。」とあるがそうでもなく、付着が少ない感じも無い。しかも量からすると高価(DIDの2倍)。小さい缶があるのは車載に便利ではある。
ハーフ型ヘルメット STR YAA-RUU TNK工業(SPEEDPIT)
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TNK工業(SPEEDPIT)ハーフ型ヘルメット STR YAA-RUU1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.08(13)
【特長】三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)
顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
ヘルメット使用時の密着箇所にフレッシュメッシュ生地を使用。サラサラ感が持続。
エアーインテーク機能。エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
【用途】125cc以下
【サイズ】フリー(58~59cm)【規格】SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
お客様の声
用途: トライアルバイク用満足度: 5この軽さはいい。公道はあまり走らないし少し小さめだけどそのうちにスポンジが馴染んでいくとバッチリです。
モト 4 プロテック elf MOTO
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
elf MOTOモト 4 プロテック
レビュー:9件のレビュー 平均満足度5.00(9)
【特長】水冷エンジンの小~大排気量車にお奨めです。
最新のハイパワーエンジンにも余裕を持って対応します。
エルフ独自のフォーミュレーション、そしてローフリクション設計により、特に始動直後のエンジンプロテクト性能を向上しつつ、高油温でも安定した油膜を保持します。オートバイ専用設計によりクラッチに最適な摩擦係数、油膜を保持し、滑りと磨耗を防止します。
高い流動性を誇り、アクセルに機敏に反応する鋭いエンジンレスポンスを実現、ドライバビリティの向上をはかります。サーキット走行、ワインディング、そしてストリートランまであらゆる走行条件で長期間使用した際でも、いわゆるタレ、ギア抜け、クラッチの滑りなどを防止し、快適な走りを実現します。
触媒付き車両にも適合します。
【用途】2輪車用。4サイクルエンジン用。
お客様の声
用途: トライアルバイクに使用満足度: 5低温時の始動性が良いと思います。価格も安く、継続的に利用します。elfのHTX740や広島高潤のオイルがあれば買います!

トライアルバイクに使用する商品」に関連する商品一覧

トライアル車に使用する商品

トライアル車に使用する商品

ヤマルーブ ギアオイル,六角穴付皿ボルト (チタン)