ワゴンRのエアクリーナー交換に使うおすすめ商品

ワゴンRのエアクリーナー交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「エアコンフィルター」「バッテリー」などの商品を紹介します。

オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター
レビュー:8,566件のレビュー 平均満足度4.63(8566)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: ワゴンRの交換に使用満足度: 5モノ太郎のサイト内で車の年式を検索して適合するフィルターを探せたのが便利でした。
安く買えて満足しております。
用途: ワゴンR(MC11S)のオイル交換で使用満足度: 5フィルターなのでこれと言って使用感は分かりませんがクルマを酷使することもありませんので定期的に交換するのであれば十分だと思って今回購入しました。
基本的にオイル漏れが無ければOKだと思っています。
次回も購入します。
エアフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
449
税込494
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(243種類の商品があります)
モノタロウエアフィルター1個
レビュー:3,825件のレビュー 平均満足度4.53(3825)
【特長】自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
【用途】交換用エアーフィルターとして
お客様の声
用途: ラパンHE22Sに使用満足度: 5ラパンHE22Sに使用、前回もこの商品で問題無かったのでリピート購入です。
用途: ワゴンR(MC22S)のエアクリーナー交換満足度: 5純正品と遜色がなく、かなり安価なのが良いです。
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ
販売価格(税別)
4,498
税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウバッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応1個
レビュー:787件のレビュー 平均満足度4.53(787)
【特長】従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
【用途】自動車の交換用バッテリーとして
【定格電圧(V)】12【タイプ】セミシールドタイプ
お客様の声
用途: ワゴンRの交換満足度: 5スズキの無料点検でバッテリーの健全度が3%と診断されたので、慌てて発注しました。取り付けも問題なく済み、これでしばらくは安心して持っていられます。交換期日を記入できるようになっているのも良かったと思います。
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグ
レビュー:234件のレビュー 平均満足度4.74(234)
【特長】世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
お客様の声
用途: MC22Sに使用満足度: 5MC22S-A/T-T/Cの定期交換部品として、定番で発注しています。ノーマル鉄芯からRXにしてから、トルクが増えました。
リブ形状ベルト 4PK DONGIL RUBBER BELT
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELTリブ形状ベルト 4PK1本
レビュー:437件のレビュー 平均満足度4.29(437)
【特長】大手韓国自動車メーカーにも採用されている最高水準の効率性と安全性を確保した自動車用ベルト。
【用途】自動車用ベルト
【山数】4【ベルト形】PK
お客様の声
用途: ワゴンR MC21に使用です。満足度: 3前回ホンダアクティ使用し問題なく今回はワゴンRに使用しました。価格も安いのでもとサイズを増やして下さい。
イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグ
レビュー:349件のレビュー 平均満足度4.74(349)
【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!
中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
お客様の声
用途: スズキ MH21S用プラグ満足度: 5標準グレードにちょい足しで替えたので、購入しました。
こちらは長持ちタイプなので5万キロくらいでの交換が必要かと。
電極が細いので、こちらの方が若干 燃費が良いかもしれませんね。
エアコンフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
モノタロウエアコンフィルター
レビュー:1,135件のレビュー 平均満足度4.19(1135)
【特長】スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
【用途】車内空調の交換用フィルターとして
お客様の声
用途: マツダスピアーノ(HF21S)のフィルター交換満足度: 5イラスト入りの交換手順書が同封されており、問題無く交換できました。
ウォーターポンプ(スズキ用) GMB
販売価格(税別)
2,990
税込3,289
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
GMBウォーターポンプ(スズキ用)1個
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.56(63)
【特長】ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
【メーカー】スズキ
お客様の声
用途: EC22Sのメンテナンス満足度: 5特に不具合はありません。コスパがとてもよいと思います。
コンパクトホーン 12V  車検対応品 モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコンパクトホーン 12V 車検対応品1セット(2個)
レビュー:389件のレビュー 平均満足度4.36(389)
【特長】軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
【用途】12V自動車専用
【タイプ】ダブル(Hi/Lo)【周波数(Hz)】高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30【電流(A)】4(±1)×2【定格電圧(V)】12【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】102×89×78【音圧レベル(dB)】110(±5)
お客様の声
用途: MH23 ワゴンRに使用満足度: 1リレー無しで使用していますが、20Aのヒューズが切れます。リレーを入れないとダメなのか、不良品だったのか…。
(09159)ナット スズキ
販売価格(税別)
77
税込85
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
お客様の声
用途: mc22sのストラット満足度: 5ダウンサスをつけたり外したりするので、ナットが舐めてしまっていたので注文しました。注文して翌日には到着したので最高でした♪
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップ1個
レビュー:415件のレビュー 平均満足度4.66(415)
【特長】主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
【タイプ】四輪車用標準タイプ
お客様の声
用途: スズキ ワゴンRに使用満足度: 5純正品と同等品で、機能にも、問題有りませんでした。
Universal 75W-90 GL 3・4・5 カストロール
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロールUniversal 75W-90 GL 3・4・5
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.63(52)
【特長】マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用オイル 耐摩耗性熱性が良く、ギヤーをしっかりと保護します。 卓越したシンクロ特性によりスムーズなギヤーチェンジを実現します。 部分合成油の採用により高温時の安定性に優れています。
【用途】マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用
【API】GL-3、GL-4、GL-5【ベースオイル】部分合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: MH22 ワゴンR満足度: 5真冬の北海道でも冷間時からシフトフィーリングが良い。

ワゴンRのエアクリーナー交換に使う商品」に関連する商品一覧

TW225の純正フィルター交換に使う商品

TW225の純正フィルター交換に使う商品

エアフィルター,二輪車用ブレーキシュー