農機のユニバーサルジョイントカバーに使うおすすめ商品

農機のユニバーサルジョイントカバーに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルシール」「エンジンオイル」「ベアリング」などの商品を紹介します。

エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:2,431件のレビュー 平均満足度4.54(2431)
【特長】高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 100%バージンオイル使用
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【危険物の類別】5W-30【SAE】SM/CF相当【危険物の品名】【危険物の性状】第四類【API】第四石油類【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: 農機、作業車、自家用車のオイル交換満足度: 4レビュー、みんカラを参考に5W-30を20L缶3個購入しました。思ったより茶色だったので他の缶を確認しましたら、それぞれ色がバラつきが有る様です。ジョッキに注いだ時に手持ちの日産5W-30より硬い印象でしたが交換して2000km程乗ってみた感じでは性能差はあまり感じられませんでした。値上がりは面白くないですが¥3000以上購入で送料無料なので20L缶は支持されるかと思います。
深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ深溝玉軸受 6200番台 ZZ1個
レビュー:240件のレビュー 平均満足度4.62(240)
【特長】最も代表的な転がり軸受です。
【外輪タイプ】両側鋼板シールド形【軌道輪列数】深溝玉軸受【材質(本体)】フラット【軌道輪形状】単列【シールド形状】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】ラジアル
お客様の声
用途: 農機修理に使用。満足度: 5コストも安く、性能的にも問題はありません。これからも使用していくつもりです。
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業
販売価格(税別)249274税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業オイルシール UE型1個
レビュー:303件のレビュー 平均満足度4.82(303)
【特長】形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。
機器の小型、軽量化にも役立ちます。
回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
【型式】NBR【使用温度範囲】UE【接点部】-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)【使用圧力(MPa)】0.03以下【材質】ダブルリップ(主リップ・副リップ)
お客様の声
用途: 農機の修理に代替え使用。耐久性はどうか?満足度: 5耐久性はこれから検証。とりあえずコスト的にはいいと思います。
オイルチェンジャー Meltec(大自工業)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Meltec(大自工業)オイルチェンジャー
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.00(25)
【特長】かんたんオイル交換。自分でできるから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 田植機・軽トラにも使えます。 ホースをオイルゲージに差し込む。 電動ポンプでオイルを抜き取る。 電源はバッテリーにつなぐだけ。 簡単にオイル交換が出来ます。
【用途】保安用品
【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】870【電源コード(m)】動力電流6【ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)】85×136×134【質量(g)】ロータリーポンプ【電流(A)】DC12V【入力】1.5(バッテリークリップ)【吐出量(mL/min)】300(※オイルの状態や粘度より異なります)【モーター】(IN)Φ6mm/1200 (OUT)Φ14mm/1500
お客様の声
用途: 車、船、農機のオイル抜き満足度: 4船舶、ディーゼル不可とあったので、半信半疑で作業しました。確かにディーゼルオイルの抜き作業は鈍いですが、できました。オイル交換が楽しくできそうです。
バッテリー充電器 Meltec(大自工業)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Meltec(大自工業)バッテリー充電器
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.40(10)
【特長】突然のバッテリーあがりも、これさえあればもう恐くない。
軽量・コンパクトなボディーに、使いやすさや安全性を考慮した数々の機能をプラス。普通充電の他、緊急時のセルブーストにパワフルな威力を発揮する高性能充電器。いざというときに、1台あれば安心です。
【用途】普通充電や始動補助(セルブースト)に
【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz)
お客様の声
用途: 農機 マイカー満足度: 4問題ありません
お客様の声
用途: 農機のユニバーサルジョイントカバーの代用満足度: 5純正部品と比較してもとても安価で、機能は十分なので満足しています。
ネジヤスリ ベッセル
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ベッセルネジヤスリ1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.18(11)
【特長】1本でピッチサイズが8種類! ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。 握りカバー付(赤色)
【全長(mm)】371-4471【質量(g)】約11【トラスコ品番】214【幅(mm)】186【ピッチ(mm)】0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
お客様の声
用途: 自動車、建機、農機整備満足度: 2出張時、特に建機、農機はネジ山トラブルが多いので、現場でのネジ山修正に一本あると重宝します。この手の商品は精度が命なのでブランド品を選択、価格は高めですが格安品と使い分けた訳ではないので比較はできません。ピッチ0.8がないのが致命的。赤いグリップカバーは出し入れしているうちに破けそうな予感がします。
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウ
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエアフィルター 二輪車用 汎用タイプ1枚
レビュー:334件のレビュー 平均満足度4.64(334)
【特長】防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
【寸法(mm)】250×400
お客様の声
用途: 原付&農機満足度: 5早速、カッターナイフとハサミでアバウトにカットして素早く交換終了!スズキの2サイクル原付のフィルター交換しました。純正2枚取り付けだったので、ちょうどよかったです。
8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂
販売価格(税別)399439税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
お客様の声
用途: 建機補修用満足度: 5単品注文でも豊富な取り扱いの商品注文で入手できて大変助かります!
パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(311種類の商品があります)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F)1本
レビュー:9件のレビュー 平均満足度5.00(9)
【特長】高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
【用途】一般油圧配管用
【ホース内径(Φmm)】6.3【質量(g/m)】13.8【最小曲げ半径(mm)】70【補強層】1W【ホース外径(Φmm)】ホース/250
お客様の声
用途: 除雪機の補修満足度: 5除雪機の油圧ホースとして使いました。
メーカーでは既に補修部品はない状態でしたので、助かりました。
油圧シリンダーも他で修理してもらったので、支障なく除雪機を使用できます。
フラッシングオイル FALCON
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FALCONフラッシングオイル
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.15(33)
【特長】エンジン内部やPCVバルブに付着したガム質やスラッジを除去して、エンジンのパワーを回復させます。 ターボ車にもご使用になれます。
【危険物の品名】エンジンオイル交換直前にご使用ください。
本液を注入し10~20分アイドリングして洗浄してください。
その後、エンジンオイルを抜き取り、新油に交換してください。
【ベースオイル】【使用方法】第四類【危険物の数量】第三石油類【危険物の性状】200mL【危険等級】潤滑油基油【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 農機・建機のフラッシング満足度: 5オイル交換皆無の発電機等々、メンテナンス最悪の汎用エンジ数台に適量添加して使っています。
ベトベトで、シール劣化まで進んだエンジン内の汚れが結構上手く溶け出しているようです。
本剤添加前にヘッドカバーを外しロッカーアームにこびり付いていた汚れが、処理後ほぼ溶け出しているのには驚きました。(分解時に部品レベルで確認)
効果の真偽は別として、確かに汚れの流動性は有るように感じます。
エンジンOH時のパーツ洗浄が楽だったので、安価で効果を感じられた製品でした。

農機のユニバーサルジョイントカバーに使う商品」に関連する商品一覧

除雪機のシューターに使う商品

除雪機のシューターに使う商品

シリコンスプレー,スパークプラグ(B~)