検出・センサの新着商品

検出・センサの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

463件中 441463
キャンペーン情報RSS配信
HS5L-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)
ホステッジコントロール。メンテナンス時のモード切換。部分モード切換。爆発性雰囲気での機械安全を実現
1個
10,980税込12,078
24日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ IDEC(和泉電気)
全てねじM3.5端子による配線性の向上を実現。接点構成はメイン回路1NC+1NCが2回路、モニタ回路1NCでメイン回路二重化+ロックモニタに対応可能。大型設備への持ち込み用の鍵として、ホステッジコントロールを実現するKeyインタロック付タイプも完備。アクチュエータを防護扉に、安全スイッチを機械本体に取り付けて、防護扉を機械的に自動ロック。機械が慣性動作停止後、コントローラなどからの電気信号によるソレノイド動作で、ロックを解除する高い安全性。ロック機構部およびアクチュエータの強化により、樹脂製でロック強度3000N(水平(パネルに対して平行)方向のロック強度の値です)を実現。扉のがたつき許容度をアップする、アクチュエータ挿入口の誘い込みを大形化。Keyインタロック付タイプは鍵番号の選択が可能(10種)で近接する設置間での互換性をなくすことが可能。アクチュエータは2方向からの挿入が可能。アース配線不要の二重絶縁構造。
1箱(10個)
659税込725
36日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防爆マットスイッチ IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)防爆マットスイッチ
国内防爆検定取得。連結配線最大 8枚。ゾーン1、2。専用ゴム素材。高信頼性
1箱(3個)
58,980税込64,878
53日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SE2L Advanced セーフティレーザスキャナ IDEC(和泉電気)
粉塵が多い環境でも安心して使用可能。汚れ・ほこりの付着を防止。Ethernet接続拡張。エンコーダ入力追加
1個
379,800税込417,780
4日以内出荷



1A2A 形 Bluetooth搭載FMCW方式 3Dミリ波レーダセンサ IDEC(和泉電気)
複数センサで死角をカバーし、広範囲を正確に検知。固定設置や移動体設置に対応し、柔軟な設定が可能。Bluetooth通信に対応しており、パソコン・スマートフォン・タブレット画面でセンサの設定やモニタリングが可能。水蒸気、湯気、オイルミスト、粉塵、降雨、風、雪、高照度、太陽光直入など過酷な環境で誤検知しにくい。
定格電流(A)1
1個
299,800税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

偏光回帰反射形(ケーブル) IDEC(和泉電気)
検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z
適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷

透過形(ケーブル) IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)透過形(ケーブル)
検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z
適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
1個
21,980税込24,178
4日以内出荷

HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)
その他【直接開路動作】80N以上付属品手動ロック解除キーサイズ小形(146x35x40mm)質量(g)約400保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119, IEC60947-5-1, EN60947-5-1(TUV), EN1088, GS-ET-19(BG), UL508, CSA C22.2 No.14接点構成メイン_1NC+1NC, モニタ_1NC+1NC定格絶縁電圧(V)300定格通電電流10A接続方式ケーブル直出し定格使用電流【AC抵抗_125V】0.5A、【AC抵抗_250V】0.5A、【DC抵抗_125V】0.22A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)速度【推奨アクチュエータ】0.05~1.0m/sコード【回路コード】D材質(ハウジング)樹脂(金属アクチュエータ入口)使用周囲温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)材質(ヘッド)ステンレス機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED/ソレノイド-接地間:0.5)汚染度(使用環境)3最大操作頻度900回/時絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)ポート【コンジットポート】M20インジケータ緑LED(24VDC)カテゴリー本体ソレノイドあり(24VDC)使用湿度範囲(%RH)45~85(結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)11~
1個
12,980税込14,278
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TL10形カラーマークセンサ(白熱ランプ式) IDEC(和泉電気)
1個
60,980税込67,078
50日以内出荷

SA1N形 ミニセンサ アンプ内蔵型 光電センサ(光電スイッチ) IDEC(和泉電気)
汎用センサでは設置できない狭いスペースに設置可能。アンプ内蔵 のため 設置スペースを大きく削減。感度調整ボリューム付。SUS製ハウジング/樹脂充填によるIP67の防塵・防水性能(ファイバタイプのみ)
保護構造IP65(IEC 60529)適合規格CE, UL, SIL2/PLdケーブル長(m)2保存温度(℃)-25~+70使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度(%RH)15~85(結露しないこと)
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業
アンプ内蔵形光電子センサのニュータイプ。スリムでコンパクトなサイドオンタイプ。軽量、小型、省スペース、薄型ですから、取り付け場所を選びません。塵やほこりの付きにくいフラットレンズ採用。余裕のハイパワー(検出距離10m)で安定性抜群です。視認性に優れた高輝度表示灯装備。離れた場所からでも動作確認が容易です。検出物体径を小さくしたり、動作幅を小さくする事ができます。なお、感度調整用ボリウムを併用すれば、より小さな物体や、透明に近い物体を検出することも可能です。
材質ケース/ポリブチレンテレフタレート・レンズ/メタクリル電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと) 保存時- 30~+ 70使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000以下動作モードライトオン/ダークオン切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間絶縁抵抗DC500Vメガ 20MΩ以上耐衝撃500m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業
超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備。名刺を透過するハイパワー
付属品ピンホールシート、取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ材質ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト質量(g)投・受光器共 各約 50電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67検出方式透過形接続方式コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色光源投光用:赤外LED(投光波長:850nm)使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)検出物体Φ 6 mm以上の不透明体使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)検出距離(m)1使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)出力モード制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間動作角度30°(受光器側)絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間応答時間(ms)0.35以下
1個
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業
超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備。10mの長距離タイプ
仕様ショート保護:装備(但し制御出力側のみ)、【ボリウム(VR)】SENS:感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、【スイッチ(SW)】ライトオン、ダークオン切換用SW 装備付属品取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ材質ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート質量(g)投・受光器共 各約 50形式サイドオンタイプ電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67検出方式透過形接続方式コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色光源投光用:赤色LED(投光波長:700nm)消費電流(mA)投光器:23以下、受光器:18以下使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)検出物体Φ 6 mm以上の不透明体使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)検出距離(m)10使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)表示灯投光器/電源表示灯(赤色LED)・受光器/動作表示灯(赤色LED)安定表示灯(緑色LED) ボリウム(VR)出力モード制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間動作角度10°(受光器側)絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間応答時間(ms)0.35以下
1個
16,980税込18,678
翌々日出荷

アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業
基本機能とクオリティにこだわった長距離アンプ内蔵形のスタンダード。このクラス最長の検出距離
電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保護回路出力ショート保護、逆接続保護、サージ吸収使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)出力モード制御出力/オープンコレクタ2出力(NPN出力・PNP出力)・定格/NPN出力 シンク電流100mA(DC30V)以下・PNP出力 ソース電流100mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間絶縁抵抗DC500Vメガ 20mΩ以上耐衝撃100m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間応答時間(ms)1以下
1個
9,798税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業
M5ねじサイズにセンサアンプを内蔵 超小形アンプ内蔵光電子センサ。取り付け簡単で工数削減。ファイバセンサの置き換えにより低消費電力にも寄与します。SUS 製ハウジングで二次電池産業にもご使用いただけます。レンズは耐薬品性の高いポリサルホン製を採用。ヘッドオン・サイドオンをラインアップ
仕様ショート保護:装備付属品取扱説明書、ナット、内歯ワッシャ材質ケース/ ナット/ 内歯ワッシャ:SUS303、レンズ:ポリサルホン質量(g)投光器:約30、受光器:約30電源(V)操作:DC12~24±10% リップル10%以下保護構造IP67ねじ径M5×0.5検出方式透過形接続方式コード引出し式 外径Φ2.8mm 長さ 2m・投光器/0.15mm2× 2芯、受光器/0.15mm2× 3芯消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:15以下使用周囲温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)・保存時/-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)動作モードダークオン耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間絶縁抵抗DC500Vメガ 20MΩ以上耐衝撃500m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC500 1分間応答時間(ms)0.5以下
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業
超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備
電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業
超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備。近距離での広角検出
付属品リフレクタK-71、取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ材質ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト質量(g)約 50電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67検出方式拡散反射形接続方式コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×4芯(黒色)検出距離(mm)70 (50×50 白画紙)光源投光用:赤外LED(投光波長:850nm)消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)検出物体不透明体・半透明体・透明体使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)表示灯動作表示灯(赤色LED) 安定表示灯(緑色LED)出力モード制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業
完全樹脂充填IP67。防水&強度アップで物流ライン用に最適。動作モードの切り換えはスイッチ式。微妙な検出が可能な感度ボリウム付き。世界に通じるPNP出力にも便利なスタビリティ出力を装備。堅牢な保護カバー(取付金具)を用意(オプション)。機器組込み用に最適
電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67光源投光用:赤色LED(投光波長:700nm)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業
ウルトラミニサイズの進化形。高輝度表示灯と赤色投光LEDを採用。離れた場所からでも動作確認、投光確認が容易に行えます。NPN出力、PNP出力に対応。防水性に優れたIP67。センサの水洗いができます。
保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55 (氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐衝撃AC1,000V 1 分間耐電圧(V)DC500 メガ 20MΩ 以上
1個
7,798税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)