マグネット用品の新着商品
「マグネット用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
高品質のネオジム磁石をエラストマーで完全被膜したねじ切り穴付きマグネットマウントです。吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。メスねじ穴が切ってあるため、適合する器具などにジョイントして使用することも可能です。
用途看板、絵画、照明機器、計測器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。工場や研究所などで活躍。DIYやアウトドアでも様々な用途に使用可能。材質磁石:ネオジム磁石(エラストマーコーティング)色黒
マグエバーサビないマグネット シリコン オスねじ付
高品質のネオジム磁石をエラストマーで完全被膜したねじ切り穴付きマグネットマウントです。吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。
用途看板、絵画、照明機器、計測器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。工場や研究所などで活躍。DIYやアウトドアでも様々な用途に使用可能。色黒
マグエバーサビないマグネット シリコン
穴あきタイプのシリコンマグネットです。マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。磁石をシリコンで完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
形状段穴厚さ(mm)9.7サイズΦ45×Φ4.2×9.7吸着力(N)49.05適合ねじM4外径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(22個)
¥21,980税込¥24,178
5日以内出荷
カネテック電磁チャック
高い剛性、信頼性抜群の精度!_x000D_。独自の軽量化設計!_x000D_。シンプルな薄形、強い吸着力!_x000D_。環境負荷の少ない樹脂接着構造面板を採用!_x000D_。別途電装品要。
用途主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。その他電装品:ES-M103B/ES-M305B/EH-V305A/EH-VE305A適合機種研削盤質量(kg)3.5高さ(mm)67種類標準角形電流(A)0.12電圧(V)DC90呼び寸法(mm)60×140寸法L1(mm)チャック作業面:140寸法t(mm)チャック作業面:13適合穴(mm)締付:8寸法L2(mm)チャック取付部:170対応環境志向:対応電源コード(m)2寸法B2(mm)チャック取付部:60寸法B1(mm)チャック作業面:63寸法h(mm)チャック取付部:12間隔(mm)磁極:8(2+6)寸法Le(mm)チャック作業面:106
1台
¥109,800税込¥120,780
50日以内出荷
カネテック無接点式チャックマスター
配線用の端子台をチャックマスターR正面から作業できる位置にすることで、設置した状態でも配線作業がしやすくなりました_x000D_。信号用端子台をピン単子用台にすることで小型化し、端子台の極数も増やしました。_x000D_。オプションコネクタを使用せず、外部信号出力7種、外部操作入力6種の使用を可能にしました_x000D_。10A対応時にご選定ください。
高さ(mm)260奥行(mm)175出力電圧DC0~90V/10A入力信号励磁・強励磁・消磁/切出力信号励磁・消磁/消磁完了入力電源単相AC200~220V(50/60Hz)
カネテック整流器/リフマ
交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマ(R)に出力します。_x000D_。0~180Vまで電圧可変が可能です。_x000D_。外部制御入力端子付き。_x000D_。過電圧保護機能付き。_x000D_。電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。_x000D_。筐体板金をシリーズで共通化し、現行 モデルに対し体積比で約70%(冷却突起部含む)、設置面積比で約60%、質量比で約85%に小型化しました。
質量(kg)5出力電圧DC0~180V出力電流(A)10入力Input:単相AC200~220V 50/60Hz回路消磁:あり(消磁)定格出力容量(W)1800
1台
¥579,800税込¥637,780
3日以内出荷
カネテック整流器/リフマ
交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマ(R)に出力します。_x000D_。0~180Vまで電圧可変が可能です。_x000D_。外部制御入力端子付き。_x000D_。過電圧保護機能付き。_x000D_。地絡保護強化用回路を追加しました。_x000D_。電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。_x000D_。整流器本体を設置した状態でも配線作業がしやすいように、配線用端子台の配置を変更し正面パネル側から配線作業が出来るようにしました。_x000D_。信号用端子台をピン端子用にすることで小型化し、極数も増やしました。オプションコネクタ無しで外部信号出力×7種、外部操作入力×6種の使用が可能です。
質量(kg)約4.5電源定格:AC200~220V±10% 500/60Hz 単相構造非防水構造出力電圧(V)DC0~90取付寸法(mm)W80×H250ケース寸法(mm)W170(冷却部含む)×D175×H260出力方式PWM制御方式(定電圧制御)冷却方式自冷式時間消磁:約0.1~6秒位置冷却部:左側面(t30mm)出力電流DC10A Max.
1台
¥449,800税込¥494,780
3日以内出荷
カネテックマグネット棒/サニタリ
タップ穴付_x000D_。サニタリー使用の高品位仕上げです。_x000D_。長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。_x000D_。特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)~1000mT(10kG)以上の高磁力形です。_x000D_。高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。_x000D_。液中設置も可能な防水構造です。
仕様内装永久磁石:Nd系 希土類 特性値 1.35T(13500)寸法(長さ)外装パイプ:95直径(Φ)外装パイプ :25密度表面磁束:0.9(9000)[最大](T(G))使用環境温度上限(℃)80材質(パイプ)外装:SUS304表面仕上げ外装パイプ :#400 バフ仕上
1個
¥37,980税込¥41,778
20日以内出荷
カネテックマグネット棒/サニタリ
タップ穴付_x000D_。サニタリー使用の高品位仕上げです。_x000D_。長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。_x000D_。特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)または1000mT(10kG)以上の高磁力形です。_x000D_。高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。_x000D_。液中設置も可能な防水構造です。
仕様内装永久磁石:Nd系 希土類 特性値 1.35T(13500)寸法(長さ)外装パイプ:592直径(Φ)外装パイプ :25密度表面磁束:0.9(9000)[最大](T(G))使用環境温度上限(℃)80材質(パイプ)外装:SUS304表面仕上げ外装パイプ :#400 バフ仕上
1個
¥39,980税込¥43,978
20日以内出荷
カネテックテスラメータ用スタンド
まとまりにくいプローブケーブルをスッキリ収納できます。_x000D_。アキシャルプローブにも対応しています。_x000D_。アナログ端子、ACアダプター端子に干渉しないデザイン。
用途机上での測定作業に適するテスラメータ専用スタンド材質ABS樹脂(黒)寸法(mm)W78×D197×H87.5質量(g)約150対応機種TM-901/TM-801/TM-701/TM-601
1台
¥2,398税込¥2,638
3日以内出荷
カネテックエレクトロチャックマスター
電磁チャック用電装品_x000D_。エレクトロチャックマスター
電源単相AC100V±10%(50/60Hz)構造非防水構造出力電圧(V)DC90(固定)冷却方式自冷式時間消磁:約3~14秒出力電流DC3A(最大)電源容量(VA)約300
1台
¥159,800税込¥175,780
3日以内出荷
カネテックペン形脱磁器
バッテリー駆動時間最大約3.5時間です。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。コンパクトなハンディタイプです。充電式電池使用でコードレスです。ACアダプタがコンパクトです。AC100~240Vまでのワイド電源に対応しています。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。金型を取り付けたままピンポイントでの脱磁作業に好適です。付属品ACアダプタ(コード長さ:1870mm)トラスコ品番716-2467全長(mm)264定格バッテリー:2.4V2000mAhコード長さ(mm)ACアダプタ:1870RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)30
1台
¥88,980税込¥97,878
当日出荷
カネテックテスラメータ(磁束密度計)
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。
磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。
磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。
バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。
測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。
固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に
ブレス成型品の残留磁気測定
脱磁器使用後の残留磁気測定
マグネットツールの磁束密度測定
マグネット材料の着磁レベルの確認
サニタリーマグネットの磁束密度管理
交流磁気応用製品の検査、開発等測定範囲(mT)0~3000.0質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)単位(計量)mT表示固定測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電測定モードDC×1/DC×10/AC指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
ネジ穴付きでしっかり固定できる強力マグネットです。超強力ネオジム磁石採用で高い吸着力を実現。皿ネジ対応でネジ頭が飛び出しにくく見た目もすっきり。コンパクトながら強力に固定でき、省スペースで設置可能。ネジ固定と磁力の組み合わせで安定した取り付け。ニッケルメッキ仕上げでサビに強く耐久性に優れる。取り付け・取り外しが簡単でメンテナンスもしやすい
用途DIY・家具・設備・工具収納など幅広い用途に材質マグネット:ネオジム磁石厚さ(mm)5色シルバー
Clover(クロバー)目打 すずらんなめらか目打
目打の先を削らず、生地や指を傷つけづらいなめらかな形状に仕上げました。PorteBonheurには「すずらん目打ち」というシリーズを代表するアイテムがありますが、それとは別にコンパクトで手におさまるような目打があったら嬉しい そんな想いで企画を始めました。曲線が美しい本体の形状 ポルトボヌールを象徴する「すずらんの花」のデザインにも アレンジを加えています。PorteBonheurの世界観はそのままに今までとはまた違った魅力のアイテムに仕上がりました。すずらんの花を身に纏った可憐な「なめらか目打」 手にとって見ていただけると嬉しいです。
用途ミシンの布送り、縫い目ほどき、えり先の角出しに。ギフト用に。トラスコ品番711-6228材質先:鋼(ニッケルメッキ)、柄部:錫、キャップ:ポリプロピレン全長(mm)95色シルバー刃長(mm)38
1個
¥5,998税込¥6,598
4日以内出荷
フェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせて、より強力にした磁石応用品です。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。
用途吸着用。トラスコ品番448-9151材質マグネット:異方性フェライト磁石、キャップ:SPCC形状丸厚さ(mm)8.5穴径(Φmm)5吸着力(N)147.1外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429税込¥472
当日出荷
TRUSCOまとめ買い フェライト磁石 角形・穴あり
5個で1パックのお買い得品番です。保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石長さ(mm)40
TRUSCOまとめ買い フェライト磁石 角形
10個で1パックのお買い得品番です。保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。トラスコ品番691-7035材質マグネット:フェライト磁石長さ(mm)4幅(mm)4厚さ(mm)2吸着力(N)0.39表面磁束密度(T)0.105
1袋(10個)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
TRUSCOまとめ買い フェライト磁石 丸形
10個で1パックのお買い得品番です。保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石
10個で1パックのお買い得品番です。キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用。トラスコ品番691-7032材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール厚さ(mm)7.9吸着力(N)156.91外径(mm)51.5穴径(mm)4.9表面磁束密度(T)0.196
1パック(10個)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
マグナマグネットベース
磁気固定台マグネットベースは磁力をON/OFFで簡単に切り替えられるマグネット磁気固定台です。
材質マグネット:異方性フェライト磁石幅(mm)50高さ(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
Wiha(ビーハ/ノガ)MB1035、1030、2025、2035用 主柱のみΦ12x176mm
トラスコ品番337-4906適合機種MB1035、MB1030、MB2025、MB2035
1個
¥599税込¥659
当日出荷
カネテックハンディサポートジャッキ雷靭具
・可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。・支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。・ツマミを縮めるだけで、可動/支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。・30~39mmの狭い中空範囲で調整できます。・細目ネジを採用し、KRS-045と比較しより細かな伸縮調整が可能です。
用途加工・測定等におけるワークの中空部の支えに好適です。付属品グラブスクリュー 1個質量(kg)0.3高さ(mm)30~39タイプ低床タイプ径(Φmm)【本体】45許容荷重(kN)【F方向】9.81
1台
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付。ホルダーアーム長:64×55mm。支柱接続ねじ:M5×0.8吸着力(N)250ベース寸法(mm)30×35×35