空調/換気関連部品の新着商品

空調/換気関連部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

773件中 441480
キャンペーン情報RSS配信
防火ダンパー 屋内用 三菱電機
防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】2.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】256×256×220
1個
6,998税込7,698
3日以内出荷

防火ダンパー 屋内用 三菱電機
防火設備該当品。適用パイプ:Φ100mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】1.0ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】130×130×175
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防火ダンパー 屋内用 三菱電機
防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×180×220
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐外風高性能軒天専用フード 三菱電機
超高層住宅用。耐外風高性能特性。適用パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。軒下天井取付専用。耐外風高性能特性。耐食塗装仕様。軒下天井据付専用。パネルネジ固定方式(着脱可能)。天吊金具同梱。給気用途使用可能。パネル内に防虫網装着(8メッシュ)
質量(kg)【50Hz/60Hz】3.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】258×360×387
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷

耐外風高性能軒天専用フード 三菱電機
外気侵入防止の電動シャッター内蔵。耐外風高性能特性。適用パイプ:Φ100mm。埋込寸法:310mm角。軒下天井取付専用。耐外風高性能特性。耐食塗装仕様。軒下天井据付専用。パネルネジ固定方式(着脱可能)。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。天吊金具同梱。定格単相 100V 50/60Hz。給気用途使用可能。消費電力 4.1W/3.7W。パネル内に防虫網装着(8メッシュ)
質量(kg)【50Hz/60Hz】4.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】258×360×381
1個
25,980税込28,578
3日以内出荷

耐外風高性能軒天専用フード 三菱電機
外気侵入防止の電動シャッター内蔵。耐外風高性能特性。適用パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。軒下天井取付専用。耐外風高性能特性。耐食塗装仕様。軒下天井据付専用。パネルネジ固定方式(着脱可能)。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。天吊金具同梱。定格単相 100V 50/60Hz。給気用途使用可能。消費電力 4.1W/3.7W。パネル内に防虫網装着(8メッシュ)
質量(kg)【50Hz/60Hz】4.1ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】258×360×387
1個
25,980税込28,578
3日以内出荷

耐外風高性能軒天専用フード 三菱電機
超高層住宅用。耐外風高性能特性。適用パイプ:Φ100mm。埋込寸法:310mm角。軒下天井取付専用。耐外風高性能特性。耐食塗装仕様。軒下天井据付専用。パネルネジ固定方式(着脱可能)。天吊金具同梱。給気用途使用可能。パネル内に防虫網装着(8メッシュ)
質量(kg)【50Hz/60Hz】3.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】258×360×381
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷

給気用電動シャッター 三菱電機
耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ150mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】2.6ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×206×260
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷

給気用電動シャッター 三菱電機
耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ200mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】3.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×256×300
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷

給気用電動シャッター 三菱電機
換気扇の運転と連動。耐蝕塗装仕上げ。天吊金具付属。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可能。外周断熱仕様。質量:2.6kg
質量(kg)【50Hz/60Hz】2.6ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×206×260
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷

産業用有圧換気扇 三菱電機
有圧換気扇 標準形 電動シャッター付
機外静圧(Pa)0
1個
35,980税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

産業用有圧換気扇 三菱電機
海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC2000V1分間。近接設置可能
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)0
1個
61,980税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

産業用有圧換気扇 三菱電機
質量(kg)25.9電圧(V)200消費電力(W)【50Hz】345/【60Hz】435電源三相騒音値(dB)【50Hz】54/【60Hz】57.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×363風量(m3/h)【50Hz】8010/【60Hz】8900公称出力(W)400羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)0
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷

産業用有圧換気扇 三菱電機
海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能
機外静圧(Pa)0
1個
37,980税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

産業用有圧換気扇 三菱電機
有圧換気扇 機器冷却用回転センサー付排気専用排気形
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
1個
36,980税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

産業用有圧換気扇 三菱電機
有圧換気扇 引紐タイプ 電動シャッター付
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
1個
41,980税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

特定用途向ロスナイ 三菱電機
天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです。天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。パネル色調:マンセルN1
質量(kg)【50Hz/60Hz】4.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】55×955×596
1個
35,980税込39,578
3日以内出荷

特定用途向ロスナイ 三菱電機
天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです。天井面からの寸法がわずか18mmのフラットパネルです。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65
質量(kg)【50Hz/60Hz】0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】33×595×419
1個
28,980税込31,878
3日以内出荷

特定用途向ロスナイ 三菱電機
金属製グリルを採用(コーナー部分はプラスチック製)。薄型グリル採用(厚さ6mm)。風向調整機能付(グリル部)。風量調整機能付(フランジ部)。天吊金具付。ロスナイの給気以外の目的で使用した場合、結露することがあります。グリル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65
1個
28,980税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特定用途向ロスナイ 三菱電機
カバー付入・切スイッチ。色調:マンセル5.6Y9.0/0.5。運転表示ランプ付。プラスチック製パネル
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×36.50
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷

特定用途向ロスナイ 三菱電機
建築基準法24時間換気対応(店舗用ロスナイ専用)。強ノッチの約35%の微弱風量可能(機種によって異なります)。省エネ換気可能。低騒音。高交換効率
質量(kg)1電圧(V)100消費電力(W)4電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×92.30×51.20
1個
31,980税込35,178
3日以内出荷

特定用途向ロスナイ 三菱電機
天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです。天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65
質量(kg)【50Hz/60Hz】4.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】55×955×596
1個
31,980税込35,178
3日以内出荷

特定用途向ロスナイ 三菱電機
運転表示ランプ付。パネル材質:プラスチック。色調:マンセル5Y8.3/1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
1個
7,998税込8,798
3日以内出荷

特定用途向ロスナイ 三菱電機
パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)。質量:5.5kg。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。本体は鋼板+塗装+断熱処理、パネルはプラスチック製。一過性脱臭効率60%の金属製イオン活性炭フィルター搭載
質量(kg)【50Hz/60Hz】5.5ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】376.50×440×500
1個
119,800税込131,780
3日以内出荷

特定用途向ロスナイ 三菱電機
店舗用ロスナイ専用。微弱風量運転表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×116×32.60
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷

特定用途向ロスナイ 三菱電機
天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです。天井面からの寸法がわずか18mmのフラットパネルです。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65
質量(kg)【50Hz/60Hz】0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】33×505×337
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷

特定用途向ロスナイ 三菱電機
パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)。質量:5.3kg。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。本体は鋼板+塗装+断熱処理、パネルはプラスチック製
質量(kg)【50Hz/60Hz】5.3ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】376.50×440×500
1個
69,980税込76,978
3日以内出荷

特定用途向ロスナイ 三菱電機
天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです。天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65
質量(kg)【50Hz/60Hz】2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】55×763×506
1個
27,980税込30,778
3日以内出荷

特定用途向ロスナイ 三菱電機
天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです。天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。パネル色調:マンセルN1
質量(kg)【50Hz/60Hz】2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】55×763×506
1個
29,980税込32,978
3日以内出荷

煙逆流防止ダンパー 三菱電機
常閉式ダンパー。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
質量(kg)【50Hz/60Hz】3.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×256×300
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
1個
82,980税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
ロスナイ本体SA(給気)吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
ロスナイ本体の室内RA(還気)風路に取付け、室内のCO2濃度に応じて換気風量を最適化して、外気負荷を軽減します。CO2センサー1台で複数台連動制御が可能です(但し同一グループのみ)。自動校正機能搭載
1個
74,980税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
ロスナイ本体はSA吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)。質量:1.4kg
質量(kg)【50Hz/60Hz】1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×199×142
1個
28,980税込31,878
3日以内出荷

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
比較的大きな(50μm以上)チリやホコリの除去・虫侵入対策・スケール成分(白粉)飛散防止に
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】10×441×237
1個
44,980税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
ロスナイ本体はSA吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)。質量:1.7kg
質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】222×242×142
1個
31,980税込35,178
3日以内出荷

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
質量(kg)【50Hz/60Hz】0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×120×19
1個
24,980税込27,478
3日以内出荷

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
交換用虫ネットフィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】291×272×118
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
材質:特殊加工紙、プラスチック。製品設置状態などの理由から、標準品内蔵のロスナイエレメントでは取り出しができない場合に使用する、奥行方向の寸法縮小品
1個
46,980税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

業設用ロスナイ新部材 三菱電機
ジーニアスリモコン
質量(kg)【50Hz/60Hz】0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×120×19
1個
28,980税込31,878
3日以内出荷