空調/換気関連部品の新着商品

空調/換気関連部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

482件中 321360
キャンペーン情報RSS配信
”シリーズ342”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
呼吸器用途に最適です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
209,800税込230,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ342”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
呼吸器用途に最適です。
用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
209,800税込230,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ341”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)
呼吸器用途に最適です。
用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980税込16,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”シリーズ341”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)
簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
77,980税込85,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”シリーズ341”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
呼吸器用途に最適です。
用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980税込16,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”シリーズ341”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
82,980税込91,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”シリーズ341”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
呼吸器用途に最適です。
用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980税込16,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

”シリーズ341”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
68,980税込75,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

”シリーズ340”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)
呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。
用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ340”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)
ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。押してから分離する安全機能付きです。
用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
99,980税込109,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ340”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。
用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”シリーズ326”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
85,980税込94,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”シリーズ326”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
63,980税込70,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ326”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
シリーズ326のカップリングと接続が可能です。バルブ付きニップルです。
用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途に。材質本体:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-15~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)7使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
329,800税込362,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ326”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプカップリングです。ダストキャップは標準装備されています。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途に。材質本体:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-15~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)7使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
299,800税込329,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ320”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9326材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ13×18mmRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
26,980税込29,678
23日以内出荷

”シリーズ315”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番682-7615材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)相手側取付サイズNPT1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980税込21,978
23日以内出荷

”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)接続時42、分離時42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時168、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
299,800税込329,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)接続時42、分離時42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時168、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
229,800税込252,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ300”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0978材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ5×8mmRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
20,980税込23,078
23日以内出荷

”シリーズ291”(ホース取付用ミリニップル) CEJN(セイン)
シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,898税込8,688
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”シリーズ291”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)
シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,598税込3,958
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

”シリーズ291”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798税込4,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”シリーズ291”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798税込4,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”シリーズ277”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4963材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
31,980税込35,178
23日以内出荷

”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4793材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
61,980税込68,178
23日以内出荷

”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-5009材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980税込21,978
23日以内出荷

”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4945材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
55,980税込61,578
23日以内出荷

”シリーズ265”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
39,980税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ265”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
59,980税込65,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ265”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980税込24,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ265”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
37,980税込41,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”シリーズ264”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
96,980税込106,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ264”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
71,980税込79,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ221”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)
ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。
用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998税込10,998
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ221”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)
ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。
用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。トラスコ品番634-0968材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
59,980税込65,978
23日以内出荷

”シリーズ221”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。
用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998税込10,998
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”シリーズ221”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。
用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
139,800税込153,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ221”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。
用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。トラスコ品番634-2560材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
119,800税込131,780
23日以内出荷

”シリーズ217” ニップル CEJN(セイン)
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)72使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)186RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
65,980税込72,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)