誘導灯の新着商品

誘導灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

168件中 121160
キャンペーン情報RSS配信
LED誘導灯C級両面直付形長 三菱電機
質量(kg)0.8材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.021耐震性(クラス)S2
1個
55,980税込61,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LED誘導灯C級両面直付形長 三菱電機
電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)両面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2
取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示両面電源周波数(Hz)50/60
1個
61,980税込68,178
13日以内出荷

LED誘導灯C級両面直付形 三菱電機
電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)両面灯 耐震クラスS2
取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.8表示両面電源周波数(Hz)50/60
1個
26,980税込29,678
13日以内出荷

LED誘導灯C級片面直付形長 三菱電機
質量(kg)0.6定格電力(W)1.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.014耐震性(クラス)S2
1個
51,980税込57,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LED誘導灯C級片面直付形長 三菱電機
電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)片面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2
取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.2表示片面電源周波数(Hz)50/60
1個
54,980税込60,478
13日以内出荷

LED誘導灯C級片面直付形 三菱電機
電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)片面灯 耐震クラスS2
取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.2表示片面電源周波数(Hz)50/60
1個
24,980税込27,478
欠品中

LED誘導灯 点滅装置 三菱電機
壁・天井直付形。 点滅装置
取付壁・天井直付兼用形電源周波数(Hz)50/60
1個
57,980税込63,778
13日以内出荷

LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機
寸法 幅:508mm 高さ:286mm 出しろ:72mm 質量:6.9 kg B級BH形 両面灯
取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
1個
199,800税込219,780
13日以内出荷

LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機
自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 両面灯
取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
1個
169,800税込186,780
13日以内出荷

LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機
1個
53,980税込59,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機
自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯
取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
1個
119,800税込131,780
13日以内出荷

LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機
1個
48,980税込53,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機
自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯
取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
1個
98,980税込108,878
13日以内出荷

LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機
自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯
取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
1個
139,800税込153,780
13日以内出荷

LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機
1個
29,980税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機
自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯
取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
1個
99,980税込109,978
13日以内出荷

LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機
自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯
取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
1個
99,980税込109,978
13日以内出荷

LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機
1個
31,980税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機
自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯
取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
1個
81,980税込90,178
13日以内出荷

LED固定 階段通路誘導灯 三菱電機
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.0 (200V時)光束(Lm)器具:3200光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
1個
84,980税込93,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED誘導灯B級BH壁直付形 三菱電機
質量(kg)2.2材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、壁直付形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上
1個
67,980税込74,778
13日以内出荷

LED誘導灯B級BL壁直付形 三菱電機
質量(kg)2.2材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046耐震性(クラス)A
1個
49,980税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED誘導灯C級壁直付形 三菱電機
質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプHACCP対応、壁直付形、防雨・防湿形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバーステンレス・白色仕上
1個
46,980税込51,678
13日以内出荷

LED誘導灯C級両面直付WP 三菱電機
質量(kg)1.4材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)1.8定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.044耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上
1個
48,980税込53,878
13日以内出荷

LED誘導灯C級片面直付WP 三菱電機
質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上
1個
34,980税込38,478
13日以内出荷

LED誘導灯C級壁直付形WP 三菱電機
質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、壁直付形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上
1個
36,980税込40,678
13日以内出荷

避難口 表示板 A級 三菱電機
A級(40形)、A級片面灯・両面灯避難口誘導灯専用表示板、緑色印刷(一部白抜き)、誘導灯認定委員会認定品、型式認定番号PP1AS-1026
材質表示板:アクリル質量(kg)0.4有効寸法(mm)(表示面)400×400
1個
6,498税込7,148
13日以内出荷

避難口 表示板 A級 三菱電機
1個
4,698税込5,168
13日以内出荷

避難口表示板B級BL・BH兼 三菱電機
B級 BL形(20B形)/BH形(20A形)適合表示板
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
1個
4,698税込5,168
13日以内出荷

避難口表示板B級BL・BH兼 三菱電機
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
1個
3,898税込4,288
13日以内出荷

避難口表示板B級BL・BH兼 三菱電機
B級BL形/B級BH形兼用(20形)、両面灯避難口誘導灯専用表示板、緑色印刷(一部白抜き)、誘導灯認定委員会認定品、型式認定番号PP1BS-1020
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.75有効寸法(mm)(表示面)200×200
1個
7,798税込8,578
13日以内出荷

避難口表示板B級BL・BH兼 三菱電機
B級BL形/B級BH形兼用(20形)、片面灯避難口誘導灯専用表示板、緑色印刷(一部白抜き)、誘導灯認定委員会認定品、型式認定番号PP1BS-1020
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4有効寸法(mm)(表示面)200×200
1個
3,898税込4,288
13日以内出荷

避難口 表示板 C級 三菱電機
C級(10形)適合表示板
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.2
1個
3,098税込3,408
13日以内出荷

避難口 表示板 C級 三菱電機
C級(10形)誘導灯用表示板。C級両面灯避難口誘導灯専用表示板。緑色印刷(一部白抜き)。誘導灯認定委員会認定品。型式認定番号PP1CS-1019
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.35有効寸法(mm)(表示面)130×130
1個
6,498税込7,148
13日以内出荷

避難口 表示板 C級 三菱電機
C級(10形)誘導灯用表示板。C級片面灯避難口誘導灯専用表示板。緑色印刷(一部白抜き)。誘導灯認定委員会認定品。型式認定番号PP1CS-1019
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.2有効寸法(mm)(表示面)130×130
1個
3,298税込3,628
13日以内出荷

LED固定階段通路人感60分 三菱電機
1個
189,800税込208,780
13日以内出荷

LED誘導灯B級BH壁埋込B 三菱電機
質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)2.7定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.058埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
1個
55,980税込61,578
13日以内出荷

LED誘導灯B級BL壁埋込B 三菱電機
質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.036埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
1個
35,980税込39,578
13日以内出荷

LED誘導灯C級壁埋込BT別 三菱電機
質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)0.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.021埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)A
1個
24,980税込27,478
13日以内出荷

LED誘導灯B級BH壁埋込 三菱電機
質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
1個
55,980税込61,578
13日以内出荷