建具金物の新着商品
「建具金物の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
アトムリビンテック上レールエンドカバー
用途SD-1000、SD-1100上部レール用のエンドカバーです。付属品+トラスM3×10 1本 六角ナットM3 1個材質アルミ合金
アトムリビンテックAFD-1300用エンドカバーBN
AFDシリーズ 上部レールエンドカバー
用途上レールの端面を隠す化粧カバーです。天井とレールの間にツメを差込むことで固定しますので、ねじ止めが不要です。材質アルミ合金
アトムリビンテック下部調整戸車用跳ね上がり抑制パーツ
用途ソフトクローズ作動時の跳ね上がり抑制パーツです。付属品#ERROR!材質POM,鋼ねじ【結合ねじ】+バインド小ねじ 4×14 1本仕上本体:黒 下部スライダー:白
1個
¥1,198税込¥1,318
4日以内出荷
アトムリビンテック下部ガイド 壁付けタイプ
上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品+皿タッピンねじ 3.5×25 4本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート 摺動部:ナイロンコーティング
1個
¥1,098税込¥1,208
4日以内出荷
アトムリビンテックガイドピース
戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動開閉させます。
付属品FG-780、FG-780-24:+皿タッピンねじ 4×20 4本 FG-780-26:+皿タッピンねじ 4×32材質鋼仕上本体:クロメート 摺動部:ナイロンコーティング
1個
¥1,098税込¥1,208
4日以内出荷
アトムリビンテック下部ガイドローラー(木口付け)
広い開口で一枚の上吊り引戸を戸幅以上に移動させるような、床付け下部ガイドではできない納まりにも対応することができます。上部吊り車の上下調整に追従できます。木口の調整ねじで前後調整が可能です。戸の木口面より取付けるタイプのため、戸を吊ったまま、取付け・取外しができます。
用途使用条件 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)。◇対応引戸システム: AFDシステム、HRシステム。◇引戸の厚さ:24mm以上。◇対応レール:NYレール、DW-131、DW-131-W32、DW-131-W38、DW-131-W76、DW-131-W114付属品#ERROR!材質【車輪】POM【ケース】PC車輪Φ28mmY型仕上車輪:白 ケース:黒
1個
¥1,698税込¥1,868
4日以内出荷
アトムリビンテックHRシステム下荷重ソフトクローズ 上部ガイド
仕様【FC-315 トリガー】[材質]ステンレス鋼 [添付品]+皿小頭タッピンねじ 4×16 2本付属品#ERROR!材質【本体】PA66、POM、鋼、ステンレス鋼【カップ】PA66【車輪】エラストマー【カバー】ABS使用治具【FC-614トリガー】レールを上枠に取付け後、トリガーを取付ける際に使用します。 [材質]PP
アトムリビンテックHRシリーズ アウトセット用上部レール
材質レール:アルミ押出し材 ラックギヤ:PCサイズ2800mm仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
1本
¥43,980税込¥48,378
4日以内出荷
アトムリビンテック上部戸当り用スペーサー
用途FK-310をHR-158-OSに取付ける際に使用します。材質アルミ合金仕上生地適合レールHR-158-OS
1セット(2個)
¥1,698税込¥1,868
4日以内出荷
アトムリビンテック調整機能付き上部ピボット受け金具
用途レールに差込んで使用します。左右吊元ともに、戸の室内側から戸の左右調整ができます。材質ABS、亜鉛合金、鋼仕上グレー
1個
¥679税込¥747
4日以内出荷
アトムリビンテックSDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・戸袋側上部レール
SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり 戸袋側上部レール
用途戸袋側に使用するレールです。材質アルミ押し出し材ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)戸先側より15mm、300mm間隔
アトムリビンテックSDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・開口側上部レール
SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり 開口側上部レール
材質アルミ押し出し材ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿サイズ(mm)670ねじ穴間隔(mm)戸先側より60mm、300mm間隔
アトムリビンテックA型ブラケット 首長
主に中間棚、可動棚などの下面に取付けて使用するΦ25パイプ受け金具です。面付タイプのため取付けしやすくなっています。上記、パイプ化粧カバーを併用していただくと、全体の一体感を出せます。
付属品#ERROR!材質亜鉛合金
Grade2規格品より開閉効率が優れています。
耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
耐久回数50万回
1個
¥1,798税込¥1,978
7日以内出荷
ロックマンジャパン取付ステー
扉に錠前や受け金具を加工取付する際に使用する取付ステーです。板厚2mmでネジ穴加工がしやすく、加工性に優れています。M4タップ穴は、施工性を考慮した使いやすい位置に配置しています。「BL-DM01」は段付きタイプで、錠前を取り付ける際に使用します。段付きを使えば埋め込みで錠前と扉をフラットにして設置できます。段付き寸法は2mmで、M4タップ穴(3か所)を加工済みです。「BL-SM01」はストライクを取り付ける際に使用します。M4タップ穴(2か所)を加工済みです。
用途錠前や受け金具を加工取付する際に使用します。既存の錠前を変更する際、開口部サイズが変わる時に使用します。厚さ(mm)2
UNION(ユニオン)表示装置 PRE-W173
表示錠。屋内軽量木製建 具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35材質/仕上ブラス チャコールペイント適合扉厚(mm)33~43
1組
¥7,198税込¥7,918
3日以内出荷
UNION(ユニオン)表示装置 PRE-W173
表示錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)33~43
1組
¥5,198税込¥5,718
3日以内出荷
UNION(ユニオン)Lamoe 鎌錠(表示錠)角型 堀込タイプ
表示錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
仕様1セット(内外)寸法(mm)40×40×2材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)28~40
1組
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥1,798税込¥1,978
3日以内出荷
UNION(ユニオン)Lamoe レバー 専用座金付(DT33~40)
屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
仕様レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)寸法(mm)122.5×56×60.5材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)33~43
1組
¥18,980税込¥20,878
3日以内出荷
UNION(ユニオン)Lamoe ノブ 専用座金付(DT33~40)
仕様ドアノブ+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)寸法(mm)60×60×53材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)33~43
1組
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷























![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono72827241-260220-02.jpg)