圧力計の新着商品

「圧力計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

347件中 321~347件
キャンペーン情報RSS配信
一般蒸気用圧力計 B枠立型 高島計器
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。蒸気に使用できます。
材質外枠素材:SPC 黒塗装ケース形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
1個
¥5,398~税込¥5,938~
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

マルチイオンゲージ測定子 ULVAC(アルバック)
接続ポットサイズはNW25です。
トラスコ品番684-5896フランジ取合い:KF25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980税込¥64,878
21日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~6MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3966材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X6MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)6
1個
¥5,598税込¥6,158
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~4MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3963材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X4MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)4
1個
¥4,298税込¥4,728
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~25MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3964材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X25MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)25
1個
¥7,498税込¥8,248
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~2.5MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3965材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X2.5MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)2.5
1個
¥4,298税込¥4,728
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~1MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3970材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)1
1個
¥4,298税込¥4,728
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~16MPa R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3968材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型接続部のサイズR3/8外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.呼称PC AM R3/8 75X16MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)16
1個
¥5,598税込¥6,158
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~10MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3974材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X10MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)10
1個
¥5,598税込¥6,158
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~1.6MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3971材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X1.6MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)1.6
1個
¥4,298税込¥4,728
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.6MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3967材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.6MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.6
1個
¥4,298税込¥4,728
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.4MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3976材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.4MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.4
1個
¥4,298税込¥4,728
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.25MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3975材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.25MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.25
1個
¥4,598税込¥5,058
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.1MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3972材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.1
1個
¥4,598税込¥5,058
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.16MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3973材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型接続部のサイズR3/8外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.呼称PC AM R3/8 75X0.16MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.16
1個
¥4,598税込¥5,058
25日以内出荷

ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。 (IP54相当)トラスコ品番473-0604材質外枠材質SUS形状A型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S接続ねじG1/4呼称WS A G1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷

【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計 第一計器
接液部に油脂類及び水分がないように処理(禁油・禁水処理)の汎用圧力計です。
仕様【処理オプション】禁油禁水(接液部に油脂類及び水分がないように処理)材質(接続部)C3604BD(禁油禁水処理)
1個
¥4,198~税込¥4,618~
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2906種類の商品があります)

一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100 高島計器
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途蒸気に使用できます。材質外枠素材:SPC・黒塗装ケース形状B型接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
1個
¥5,498~税込¥6,048~
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100 高島計器
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途蒸気用に使用できます。材質外枠:SPC・Crメッキケース形状A型接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
1個
¥5,198~税込¥5,718~
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。蒸気に使用できます。
ケース形状A型精度±1.6%F.S.外径(mm)100
1個
¥4,598~税込¥5,058~
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

デジタル動圧測定器 動圧くんプラグタイプ 千代田通商
デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。カップリングプラグ継手で簡単中間接続です。省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。
用途設備及びエアツールの入力圧力確認に。トラスコ品番470-5416材質しんちゅう、アルミ、鋼鉄測定範囲(MPa)圧力:0~1.000使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1呼称動圧くん耐圧(MPa)1.5電池CR2023リチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)1
1個
¥4,998税込¥5,498
4日以内出荷

デジタル動圧測定器 動圧くん 千代田通商
デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。メガフローXカップリング付です。省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。
用途設備及びエアツールの入力圧力確認に。トラスコ品番470-5424材質しんちゅう、アルミ、鋼鉄測定範囲(MPa)圧力:0~1.000使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1呼称動圧くん耐圧(MPa)1.5電池CR2023リチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)1
1個
¥9,698税込¥10,668
4日以内出荷

高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)
プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS関連資料(1.72MB)処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
1個
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)
プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS関連資料(1.72MB)処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
1個
¥13,980税込¥15,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高純度ガス用圧力計 Φ63 BAグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)
プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG2 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L BAグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)63使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS関連資料(1.72MB)処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
1個
¥13,980税込¥15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRメス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)
プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS関連資料(1.72MB)処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
1個
¥14,980税込¥16,478
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 立形 VCRメス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)
プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS関連資料(1.72MB)処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
1個
¥13,980税込¥15,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)