ステッキバイトと完成バイトの特長
ステッキバイト(板バイト)
旋削加工(円筒型の金属を加工する場合)に使用する切削用刃物です。

特長
- 一般的に材質は高速度鋼(ハイス)を使用しているので、低速切削、
断続切削、不安定切削、成形・再研削が容易です。 - 旋盤にて旋削加工します。
- バイト自体が薄いので、突切り加工や溝入れ加工に適しています。
- ステッキバイトの断面は台形です。
- ステッキバイトの使用には、ホルダが必要です。
その他のバイト形状
完成バイト
熱処理を完了した無垢の光速度工具鋼製で、端面を除き表面は研削されていて、使用に際し刃部を形成してから用いるものの総称。
| 板バイト | 逃げ付板バイト | 方形バイト | 長方形バイト | ステッキバイト | 丸バイト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
完成バイト

特長
- 旋盤にて旋削加工します。
- あらかじめ必要な形状を完成バイトに成形し、被削材(ワーク)を回転させ切削します。
- 同じ形状のワークを繰り返し成形できます。
- 完成バイトの断面は正方形です。
- JIS(日本工業規格)JIS1型に
なります。
(単位:mm) インチ→ミリ換算表
| 厚み×幅×長さ | Inch | mm | Inch | mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2×12.7×90 | 3/16 | 4.7625 | 1/2 | 12.7 | ||
| 3.2×15.9×115 | 1/4 | 6.35 | 5/8 | 15.875 | ||
| 4.0×15.9×115 | 5/16 | 7.9375 | 3/4 | 19.05 | ||
| 4.8×19.0×140 | 3/8 | 9.525 | 1 | 25.4 | ||
| 6.4×25.4×165 | ||||||
- 厚み×幅×長さ(mm)を確認してください。
- JIS(日本工業規格)JIS5型になります。
サイズは5寸法のみです。
ココミテvol.2より転載