コンベックス(巻尺・スケール)の特長
コンベックス(巻尺・スケール)
長さを効率よく測ることができるコンパクトな巻尺です。

特長
測りたいものに爪を引っ掛け、そのまま本体を引っ張り、引き出されたテープの目盛を読むだけです。引っ掛けるものがない場合は手でテープを引き出し、指でテープを押さえながら測ります。
コンベックスにおけるJIS規格
コンベックスルール精度 日本工業規格
- 1級許容差(分長) ±(0.2+0.1L)mm L=テープの長さ(m)
- 爪を含む場合はさらに±0.2mmを加えた値。
- 張力を加えない状態。
移動爪について
移動爪を使うことによって、引っ掛け測定と突き当て測定を自由に行うことができるので、作業の効率がぐんとアップします。
引っ掛け測定
引っ掛けると爪は先端方向へ移動
0(ゼロ)地点が正確です(爪の内側での測定)

突き当て測定
突き当てると爪は本体(手元)方向へ移動
0(ゼロ)地点が正確です(爪の外側での測定)

移動爪について
テープ幅別水平/垂直保持長さ(平均測定値)
| テープ幅 | 水平に伸ばして測れる長さ | 垂直に伸ばして測れる長さ | 両面コンベックス 壁に沿わせて 測れる長さ (両面シリーズ裏面) |
|---|---|---|---|
| 13mm | 1.2m | 1.7m | |
| 16mm | 1.5m | 2.3m | |
| 19mm | 2m | 2.9m | 3.7m |
| 22mm | 2.2m | 3.5m | 4.7m |
| 25mm | 2.4m | 3.9m | 5.5m |
| 27mm | 2.7m | 4.1m | 5.5m以上 |
[455mmピッチ表示]

ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法で使用するマークです。
- 長さを確認してください。(1m・2m・3.5m・5.5m・7.5m・10m)
- テープ幅を確認してください。(6mm・10mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm・27mm)
- ストッパーの有無を確認してください。
- 目盛の種類を確認してください。(メートル目盛/尺相当目盛付)
- テープ材質の確認をしてください。(スチール(標準品)・ステンレス(サビに強い)・特殊樹脂コート(摩擦に強い)
- ばね材質の確認をしてください。(スチール・ステンレス)
ココミテvol.2より転載